絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 1(1)
テープ幅(mm)
  • 3(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
特長
  • 透明
  • はがせる(1)
  • 両面(8)
  • 屋外使用可(7)
  • 強力(9)
  • 強粘着(2)
  • 柔軟(4)
  • 気密(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(11)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(4)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(3)
  • 色クリア(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途車用(1)
テープ長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 50(1)
2・10・50
基材
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリプロピレン(1)
アクリル系・ポリエステル・ポリプロピレン
ブランド
  • エーモン(1)
  • セキスイ(1)
  • PARTNER(1)
エーモン・セキスイ・PARTNER
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.13(1)
0.2(1)
1(1)
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から7日以内出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ位置調整機能付き両面テープ #530セキスイ
769税込846
1巻
当日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
プロスペック両面テープ(クリアで目立たない) エーモンプロスペック両面テープ(クリアで目立たない)エーモン
799税込879
1巻
5日以内出荷
透明で接続部が目立たない
用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に透明使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性透明で目立たない

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ自動車用途用