絞り込み
電源(V)
  • 12
  • 3.6(1)
  • 6(1)
  • 100(29)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • その他(2)
コード長さ(m)
  • 1.6(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 25000(2)
ブランド
  • ニシガキ工業(2)
  • 本多電子(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
チェンソー研研 ニシガキ工業チェンソー研研ニシガキ工業(16件のレビュー)
6,698税込7,368
1台ほか
当日出荷
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)連続使用時間(分)約30目立て角度(°)30質量(g)225(電気含まず)
チェンソー研研 ニシガキ工業チェンソー研研ニシガキ工業
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心! 車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。 電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。 超軽量!シガー電源だと約270g! DC12V車専用コードの長さは約3.0m。 単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合)目立て角度(°)30仕様シガー電源アダプター付・コードレス質量(g)225(電池含まず)種別ガイド固定式
ハンドピース 本多電子ハンドピース本多電子
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)
超音波研磨機 本多電子超音波研磨機本多電子
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)本体質量(kg)約1.1
刃物研削機