絞り込み
極数
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(1)
タイプ
タイプ
オス・メス(セット)(1)
タイプ
メス(1)
適合電線(mm2)
  • 0.08~0.3(2)
  • 0.08~2(1)
  • 0.2~0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.5~1.25(2)
  • 0.5~2(4)
  • 0.75(1)
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(5)
  • JTC(24)
  • 日立オートパーツ&サービス(19)
  • BRIDGE[自動車用品](12)
  • GB[制御機器](12)
  • 住友電装(8)
  • 矢崎総業(6)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(5)
  • 三菱電機(4)
  • AMP(4)
  • POLARG(3)
  • MTA(3)
  • エスコ(2)
  • マリンテック(2)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • MasterFlex(1)
  • FUJIX(フジックス)(1)
  • Beat-Sonic(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
1(1)
2(5)
3(1)
4(3)
6(1)
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(50件のレビュー)
    199税込219
    1セットほか
    当日出荷
    コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • 接続コネクター エーモン

    接続コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    459税込505
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
    用途複数のコネクターを連結できる。
  • カプラー2極 エーモン

    カプラー2極

    エーモン(19件のレビュー)
    189税込208
    1セット
    当日出荷
    2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • カプラー3極(ロック付 250型) エーモン

    カプラー3極(ロック付 250型)

    エーモン
    229税込252
    1個
    当日出荷
    細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心
    用途配線コードの接続にタイプオス・メス(セット)極数3コードAV(S)0.5~2sq
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(24件のレビュー)
    189税込208
    1セットほか
    当日出荷
    端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
    用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
  • カプラー エーモン

    カプラー

    エーモン(12件のレビュー)
    169税込186
    1セット
    当日出荷
    配線コードを簡単脱着
    付属品予備端子材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
  • カプラー用端子セット エーモン

    カプラー用端子セット

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
  • カプラー用端子セット【110型】 エーモン

    カプラー用端子セット【110型】

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
  • カプラー用端子セット【250型】 エーモン

    カプラー用端子セット【250型】

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • カンタン接続分岐コネクター エーモン

    カンタン接続分岐コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
    コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
自動車用カプラ