ウレタンシート 硬度A70アキツ(9件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
CR スポンジゴムアキツ(40件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
CR スポンジゴム テープ付アキツ(27件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
ウレタンシート 硬度A50アキツ(8件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
ウレタン丸棒 硬度70アキツ(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
NBR スポンジゴムアキツ(6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
NBR スポンジゴム テープ付アキツ(10件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
ウレタンシート 硬度A60アキツ(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
ウレタン丸棒 硬度50アキツ当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
低反発性ゴム ハネナイトアキツ当日出荷から5日以内出荷
衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。
用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)幅(mm)100長さ(m)100
ウレタン丸棒 硬度60アキツ(2件のレビュー)6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度60材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
ポリエチレンフォーム テープ付 青アキツ6日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系色青密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
フッ素ゴム50°アキツ6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
材質フッ素ゴム色黒硬度50(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
ポリエチレンフォーム テープ付 グレーアキツ6日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
軟質EPDMスポンジ 8°アキツ6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)30硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
フッ素ゴム60°アキツ6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)アキツ6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)30硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
軟質NBRスポンジ 15°アキツ6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)30硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
軟質CRスポンジ 10°アキツ6日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)30硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)アキツ6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)30硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
軟質CRスポンジ 10°(テープ付)アキツ6日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)30硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3