絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
ベルト幅(mm)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 9.5(1)
  • 11(1)
  • 15.1(1)
  • 15.6(1)
  • 24.1(1)
  • 24.4(1)
  • 37.6(1)
材質
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • バンドー化学
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(7)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 鯨印(WHALE)(2)
  • アミッタリ(2)
  • ニッタ(1)
  • プロト(1)
  • フェナー・ドライブズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトピッチ周長(mm)から絞り込む
200~300未満(1)
300~400未満(1)
400~500未満(1)
500~600未満(1)
600~700未満(1)
700~800未満(1)
800~900未満(1)
900~1000未満(1)
1000~2000未満(1)
2000~3000未満(1)
  • テンションメーター バンドー化学

    テンションメーター

    バンドー化学(9件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    欠品中
    テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
    材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)長さ(mm)165直径(Φmm)15(最大)質量(g)96
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • テンションマスター バンドー化学

    テンションマスター

    バンドー化学
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。業界最高水準の測定精度です。騒音のある環境下でもご使用が可能です。固有振動測定器としてもご使用いただけます。
    用途ベルトテンションを正確に測る際に。ベルトテンションを正確に測る際に。材質プラスチック仕様テンションマスタートラスコ品番855-8558セット内容加速度センサー質量(g)802018年トラスコ掲載ページ1 1898
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    ・ベルトが2山または3山に結合しているため、振動のほとんどない安定した伝動が可能。・水平掛け運転に最適であり、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がありません。水平掛けの場合にも特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。・高速で円滑な伝動が可能。・軽量かつコンパクトな設計
    寸法(mm)15.6×5.3(axb)山数掛け:2ベルト形7MS
ベルト周辺機器