絞り込み
プラグ形状
  • 3P 20A 250V
  • 2P 15A 125V(10)
  • 2P 20A 250V(11)
  • 2P 30A 250V(6)
  • 3P 15A 250V(9)
  • 3P 30A 250V(6)
  • (引掛形)2P 15A 250V(1)
  • (引掛形)3P 20A 250V(1)
  • (引掛形)接地2P 15A 125V(2)
  • (引掛形)接地2P 15A 250V(1)
  • (引掛形)接地3P 15A 250V(1)
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(1)
  • 接地2P 15A 125V(19)
  • 接地2P 15A 250V(10)
  • 接地2P 20A 125V(2)
  • 接地2P 30A 250V(3)
  • 接地3P 15A 250V(7)
  • 接地3P 20A 250V(13)
  • 接地3P 30A 250V(7)
  • 接地3P 50A 250V(2)
定格電流(A)
  • 20(10)
定格電圧(V)
  • 250(10)
形状
  • 平刃タイプ(10)
種類
  • プラグ(10)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • 明工社(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ELPA(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・ELPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3P20A防水プラグ 明工社3P20A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)54寸法B(mm)90寸法C(Φmm)13~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番827-9790RoHS指令(10物質対応)対応
3P20Aプラグ(3M) 明工社3P20Aプラグ(3M)明工社(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHSトラスコ品番735-9900RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
プラグ3P グリップ付 明工社プラグ3P グリップ付明工社(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 3P Panasonic(パナソニック)キャップ 3PPanasonic(パナソニック)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250
3P20Aゴムプラグ 明工社3P20Aゴムプラグ明工社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)52寸法B(mm)70寸法C(Φmm)11~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5トラスコ品番431-5171質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
防水ゴムプラグ3P ELPA防水ゴムプラグ3PELPA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23BH
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V仕様高容量・特殊配線用質量(g)134適合電線(mm2)より線2CT2.0~3.5VCT3.5
3P 20A プラグ(3M) 明工社3P 20A プラグ(3M)明工社
569税込626
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 20A プラグ( グリップ付) (黒) 明工社3P 20A プラグ( グリップ付) (黒)明工社
499税込549
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応

標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃プラグ(キャップ)