絞り込み
プラグ形状
  • 2P 20A 250V(1)
  • 2P 30A 250V(6)
  • 3P 30A 250V(6)
  • 接地2P 30A 250V(3)
  • 接地3P 30A 250V(7)
定格電圧(V)
  • 125(1)
  • 250(24)
  • 600(1)
形状
  • 丸刃タイプ(1)
  • 平刃タイプ(22)
  • 引掛タイプ(2)
定格電流(A)
  • 30
  • 15(65)
  • 20(40)
  • 50(3)
  • 60(2)
種類
  • プラグ(23)
  • 色ブラック(14)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 明工社(9)
  • アメリカン電機(4)
  • エスコ(1)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・アメリカン電機・エスコ・大黒屋ホールディングス(森電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
2P 20A 250V(1)
2P 30A 250V(6)
3P 30A 250V(6)
接地2P 30A 250V(3)
接地3P 30A 250V(7)
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
接地3P30A防水プラグ 明工社接地3P30A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V仕様防水/○質量(g)235適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0トラスコ品番328-1493RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)キャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類プラグ極数接地2P仕様キャップブラック
キャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)キャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類キャップ形状平刃タイプ極数接地2P
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
3P 30A 防水プラグ 明工社3P 30A 防水プラグ明工社(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)69寸法B(mm)100寸法C(Φmm)14.5~16寸法D(mm)30寸法E(mm)33適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
種類プラグ定格電圧(V)250
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
3P 30A ゴムプラグ 明工社3P 30A ゴムプラグ明工社(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)67寸法B(mm)79寸法C(Φmm)15~17.5適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
種類キャップ形状平刃タイプ極数接地2Pブラック
プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機プラグ平刃形 接地3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V適合コードコネクタボディR344
防水プラグ2P 明工社防水プラグ2P明工社(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 3P Panasonic(パナソニック)キャップ 3PPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250
ゴムプラグ接地3P 明工社ゴムプラグ接地3P明工社
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番735-9888RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A ゴムプラグ 明工社接地3P 30A ゴムプラグ明工社(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 30A 防水プラグ 明工社2P 30A 防水プラグ明工社(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ平刃形 3P アメリカン電機プラグ平刃形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V適合コードコネクタボディR334
ゴムプラグ2P 明工社ゴムプラグ2P明工社(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250Vトラスコ品番735-9861RoHS指令(10物質対応)対応
AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/30A 防水型プラグ(3P)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-26
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
2P 30A ゴムプラグ 明工社2P 30A ゴムプラグ明工社
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応

標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃プラグ(キャップ)