絞り込み
定格電圧(V)
  • 125(1)
形状
  • 平刃タイプ(1)
定格電流(A)
  • 15(1)
種類
  • プラグ(1)
  • 色グレー
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(35)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • 明工社(1)
明工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
平形スモールプラグ 明工社平形スモールプラグ明工社(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
平型プラグは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃グレー種類プラグ端子ねじM3.5適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2

標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃プラグ(キャップ)