「プラグ形状」から絞り込む
接地ゴムプラグH&H当日出荷
工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)適合端子0.75~1.25(R1.25~3.5)R2~3.5
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
プラグ / ボディ(ソケット) の新着商品
ページ: 1/ 3