NPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA当日出荷
RS-232/422/485をサポートするシリアルポート x 8
コンパクトなデスクトップ設計
10/100Mの自動検出イーサネット
LCDパネルによる簡単なIPアドレス設定
Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定
ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP、Real COM
ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
仕様●サイズ:229×46×125mm(取付金具あり)/197×44×125mm(取付金具なし)/197×53×125mm(DINレールキットあり)●重量:1660gアズワン品番68-1349-01
NPort 5200シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA当日出荷
簡単に設置可能なコンパクトな設計
ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP
複数のデバイスサーバーを設定するための使いやすいWindowsユーティリティ
2ワイヤおよび4ワイヤRS-485のための特許取得済みADDC(自動データ方向制御)
ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
仕様●原産国:台湾アズワン品番68-1349-11
NPort 5100シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA63日以内出荷
簡単に設置可能な小さなサイズ
WindowsおよびLinux用のReal COM/TTYドライバー
標準のTCP/IPインターフェースと多様な操作モード
複数のデバイスサーバーを設定するための使いやすいWindowsユーティリティ
ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定
調整可能なRS-485ポート用プルアップ/ダウン抵抗
アダプタつき
仕様●原産国:台湾アズワン品番68-1349-22
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
ページ: 1/ 3