LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケットPanasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス取付壁直付型型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
LEDダウンライト 非常用照明器具Panasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
LED非常灯直付形日立グローバルライフソリューションズ税込¥25,278~¥22,980~
LED非常灯埋込形日立グローバルライフソリューションズ税込¥27,478~¥24,980~
非常・誘導灯コイズミ照明税込¥68,178¥61,980
ニッケル水素蓄電池Panasonic(パナソニック)税込¥13,178¥11,980