絞り込み
ねじの呼び
  • 1/2(1)
  • 4mm(2)
  • 4.8mm(1)
  • 5mm(7)
  • 6mm(8)
  • 6.2mm(1)
  • 9mm(2)
  • 12mm(4)
  • M4(42)
  • M4.8(5)
  • M5(75)
  • M5.3(2)
  • M5.5(3)
  • M5.6(2)
  • M6(72)
  • M6.2(2)
  • M8(12)
  • M9(5)
  • M12(4)
  • その他(4)
長さ(mm)
  • 13(15)
  • 16(22)
  • 19(54)
  • 25(63)
  • 30(13)
  • 35(56)
  • 38(10)
  • 40(20)
  • 45(46)
  • 50(58)
  • 60(35)
  • 65(17)
  • 70(42)
  • 75(19)
  • 80(17)
  • 90(37)
  • 105(20)
  • 115(25)
  • 135(23)
  • 150(14)
材質
  • 鉄すべて
  • SWCH18A
  • 炭素鋼
  • その他(5)
  • ステンレスすべて(122)
  • SUS304(36)
  • SUS410(12)
  • 黄銅(真鍮)(8)
頭部形状
頭部形状
なべ(55)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(71)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(17)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(26)
  • 3価ユニクロ(37)
  • クロメート(7)
  • ゼロクローム(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(13)
  • ラスパート(7)
  • 有色クロメート(1)
  • 生地/未処理(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.25(1)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.81(14山)(1)
  • 2.11(12山)(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • その他(1)
0.8・1・1.25・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・5・6・その他
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
六角穴
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(79)
  • 大阪魂(47)
  • 若井産業(30)
  • ヤマヒロ(13)
  • ユニーズ(9)
  • 日本パワーファスニング(6)
  • 平田ネジ(4)
  • ウイング(3)
  • MIYAGAWA(3)
  • エスコ(2)
  • ピアス(2)
  • 天野製作所(2)
  • コノエ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナニワボールト(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • SPAX(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・若井産業・ヤマヒロ・ユニーズ・日本パワーファスニング・平田ネジ・ウイング・MIYAGAWA・エスコ・ピアス・天野製作所・コノエ・サンコーテクノ・TRUSCO・ナニワボールト・丸エム製作所・八幡ねじ・SPAX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
5mm(7)
6mm(8)
M4(42)
M4.8(5)
M5(75)
M6(72)
M8(12)
M9(5)
M12(4)
その他(4)
ねじの呼びをもっと見る
ユニクロ コーチスクリューボルト ナニワボールトユニクロ コーチスクリューボルトナニワボールト(25件のレビュー)
27税込30
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(14件のレビュー)
1,990税込2,189
1箱(150個)ほか
当日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(39本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入ウイング(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(45本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(5件のレビュー)
1,400税込1,540
1箱(50本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
67税込74
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
表面処理:ユニクロメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
六角ドリルねじP(半箱)HEX ピアス六角ドリルねじP(半箱)HEXピアス
1,998税込2,198
1箱(125本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
六角コーチスクリュー ZU 八幡ねじ六角コーチスクリュー ZU八幡ねじ(2件のレビュー)
889税込978
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(40本)
当日出荷から9日以内出荷
サビにくいSUS304ステンレス製頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
シンワッシャードリビスP(半箱) ピアスシンワッシャードリビスP(半箱)ピアス
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(150本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
ファスコン(+-)HEX(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂ファスコン(+-)HEX(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
550税込605
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
98税込108
1本ほか
翌日出荷から7日以内出荷
表面処理:クロメートメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
139税込153
1本ほか
翌日出荷から7日以内出荷
Zマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合にねじ長さ(mm)35以上材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2セット内容M12ナット1個寸法d(mm)12六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19
ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉 ウイングステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉ウイング
689税込758
1袋(30本)
翌々日出荷
大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。 先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質ねじ長さ(mm)50頭径(Φmm)11.5表面処理ユニクロソケット径(Φmm)8
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角若井産業
2,198税込2,418
1箱(80本)ほか
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)頭部形状六角
YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,398税込7,038
1パック(30本)
当日出荷
安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定
用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)19頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)54
ダンバステンキャップ(PZ) 若井産業ダンバステンキャップ(PZ)若井産業
4,998税込5,498
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.7対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)6入数(本)37
ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈箱入〉 ウイングステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈箱入〉ウイング
1,998税込2,198
1箱(100本)
翌々日出荷
大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。 先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質ねじ長さ(mm)50頭径(Φmm)11.5表面処理ユニクロソケット径(Φmm)8
ダンバ 六角【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ 六角【コンパクトボックス】若井産業
1,398税込1,538
1箱(80本)ほか
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)コノエ
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。穴の形状六角穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ
六角コーチスクリュー(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
4,098税込4,508
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質表面処理ドブ頭部形状六角寸法s(mm)(最大)10/(最小)9.4寸法k(mm)(最大)4.6/(最小)3.4
六角コーチスクリュー(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
1,074税込1,181
1パック(80本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 トルク伝達力が高く、緩みにくいです 六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
頭部形状六角頭適合母材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
パイロビス 六角 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 六角 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
7,498税込8,248
1箱(250本)ほか
5日以内出荷
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ MBテクスHEX 大阪魂3カ-ユニ MBテクスHEX大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
9日以内出荷
表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.3対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)50
ダンバ 波リンフセット ネオパッキン 座金外径25mm 若井産業ダンバ 波リンフセット ネオパッキン 座金外径25mm若井産業
3,867税込4,254
1袋(100セット)
5日以内出荷
材質全長(mm)90ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ頭部形状六角ねじ(mm)50材質(座金)パッキンネオパッキン
ダンバ ステンキャップ 穴埋め用 6.2×45mm 若井産業ダンバ ステンキャップ 穴埋め用 6.2×45mm若井産業
6,998税込7,698
1箱(100本)
4日以内出荷
足場の撤去で空いた穴に!5mm径ステンキャップによる角波施工を美しく仕上げる穴埋め専用ねじ
用途薄鋼板+鉄骨(※要下穴)全長(mm)45材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)呼び径(Φmm)6.2適合板厚(mm)1.6~3.2
ダンバ ステンキャップ大頭 若井産業ダンバ ステンキャップ大頭若井産業
5,498税込6,048
1箱(100本)ほか
6日以内出荷
頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ
用途薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1パック(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー 鉄・三価ユニクロMIYAGAWA
549税込604
1袋(18本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD525N ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD525Nダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,798税込4,178
1パック(70本)
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)トラスコ品番166-0046セット内容四角ビット質量(g)268頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD535UN ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD535UNダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,898税込4,288
1パック(75本)
翌々日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-0038セット内容四角ビット質量(g)353頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)35呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UNダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,698税込4,068
1パック(96本)
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-1675セット内容四角ビット質量(g)344頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 皿 NMD570SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 皿 NMD570SPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1パック(5本)
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)トラスコ品番166-1691セット内容四角ビット質量(g)52頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)70呼び寸法d(mm)5
六角頭