ダウンライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から12日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
ダウンライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
ダウンライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
ブラケットコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)137タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.6光束(Lm)250アズワン品番64-9316-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)74
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から7日以内出荷
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から6日以内出荷
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付、スライドコンセント取付専用長さ(mm)1500~355質量(kg)1.2直径(Φmm)160×150高さ(mm)186タイププラグ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)345LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質ガラス(乳白)長さ(mm)1340~590質量(kg)1直径(Φmm)150高さ(mm)212タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9321-99LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
シーリングライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)4.3取付高(mm)95奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×150
ダウンライト(M型タイプ)コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.8光源寿命40000時間取付厚(mm)天井:5~25出幅(mm)3照射距離(m)近接限度:0.1演色指数(Ra)82
ブラケットライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
仕様キャッチ式材質セード/布(ベージュ色)質量(kg)0.1直径(Φmm)150高さ(mm)110アズワン品番64-9315-01
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質ガラス(乳白)長さ(mm)1340~640質量(kg)0.9直径(Φmm)150高さ(mm)212タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9322-01LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体コイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様適合調光器:別売種類ウォールウォッシャーランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 白色コーンコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 深型明るさ(W)HID70~50相当角度(°)グレアカット:25°ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から30日以内出荷
その他【グレアカット】35°幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面質量(kg)1色ブラック備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000明るさHID50~35W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)1~25照光角(°)45
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーンコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ160質量(kg)0.9色ブラック備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス明るさ(W)HID50~35相当角度(°)グレアカット:35ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色塗装コーン:アルミ・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角45°取付可能天井厚(mm)1~25
電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ160質量(kg)3.2備考リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型電圧(V)100-254消費電力(W)38明るさ(W)HID100相当角度(°)グレアカット:25機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41塗装コーン:アルミ・シルバーショット出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルアクリル・乳白色枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)275照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵照度角55°取付必要高(mm)285取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から30日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 浅型角度(°)グレアカット:10ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
インダイレクトサークル ダウンライト 本体コイズミ(小泉成器)3日以内出荷
幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)1.1色ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID35W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)115照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から30日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ / 黒色鏡面色ブラック種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト 深型 白色コーン ハイパワー 本体コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売質量(kg)1.4色ホワイトN93種類ベース 深型明るさ(W)HID150~100相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)82枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン ハイパワー 本体コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売質量(kg)1.4種類ベース 深型明るさ(W)HID150~100相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーンコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ160質量(kg)0.9色ホワイトN93備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス明るさ(W)HID50~35相当角度(°)グレアカット:35ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角45°取付可能天井厚(mm)1~25
エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型角度(°)【グレアカット】25別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ベースダウンライト 深型 白色コーン 本体コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 深型角度(°)グレアカット:25°ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト 浅型 防雨型 本体コイズミ(小泉成器)3日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売型ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリアダウンライト ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 防雨型 本体コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装)タイプウォールウォッシャー構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)7演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
小型ペンダントコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
ランプLED(電球色+昼白色)消費電力(W)5.1色温度(K)2700演色指数(Ra)82光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000
スペーサーコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
仕様取付天井厚1mm対応、12個入適合Φ50,Φ75,Φ100,Φ125,Φ150の対応器具のみ使用可能材質本体:ステンレスサイズ(mm)埋込穴径-Φ50~150
エクステリアスパイクスポットライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000K演色指数(Ra)Ra92
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~