絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 100
  • 48(4)
  • 50(46)
  • 54(4)
  • 55(7)
  • 60(26)
  • 65(9)
  • 75(413)
  • 85(9)
  • 125(452)
  • 150(498)
  • 175(43)
  • 200(120)
  • 250(70)
  • 300(37)
  • 400(21)
  • 450(4)
  • □100(17)
  • □125(5)
  • □150(33)
光色
  • その他(22)
  • キャンドル色(4)
  • 彩光色(1)
  • 昼光色(46)
  • 昼白色(298)
  • 温白色(341)
  • 白色(222)
  • 電球色(442)
色(本体)
  • その他(4)
  • シルバー(12)
  • ブラック(213)
  • ホワイト(291)
  • 透明(クリア)(4)
調光の可否
  • ×(118)
  • (142)
色温度(K)
  • 3000未満(267)
  • 3000~5000未満(391)
  • 5000以上(335)
電圧(V)
  • 100(171)
  • 100~200(1)
  • 100~240(42)
  • 100~242(239)
  • 200(14)
  • 242(1)
100・100~200・100~240・100~242・200・242
光束(Lm)
  • 1000未満(241)
  • 1000~2000未満(93)
  • 2000~3000未満(14)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(7)
  • 5000~6000未満(18)
  • 6000~7000未満(13)
  • 7000~8000未満(6)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
消費電力(W)
  • 5未満(87)
  • 5~10未満(290)
  • 10~20未満(141)
  • 20~30未満(33)
  • 30~40未満(22)
  • 40~50未満(23)
  • 50~60未満(18)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満・100~200未満
器具・セット
  • セット品(25)
  • 器具のみ(2)
セット品・器具のみ
演色指数(Ra)
  • 80未満(6)
  • 80~90未満(352)
  • 90以上(186)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
  • 15未満(14)
  • 15~30未満(47)
  • 30~45未満(51)
  • 45~60未満(70)
  • 60~75未満(32)
  • 75~90未満(22)
  • 90~105未満(19)
  • 105~120未満(14)
  • 120~135未満(1)
  • その他(1)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・その他
調色の可否
  • ×(13)
  • (25)
×・○
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(289)
  • ODELIC(オーデリック)(109)
  • DAIKO(大光電機)(67)
  • コイズミ(小泉成器)(64)
  • 東芝ライテック(43)
  • ENDO(遠藤照明)(38)
  • 三菱電機(25)
  • 山田照明(9)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ユニティ(3)
  • コイズミ照明(3)
  • オーム電機(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・コイズミ(小泉成器)・東芝ライテック・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・山田照明・アイリスオーヤマ・ユニティ・コイズミ照明・オーム電機・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(244)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(72)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
50(46)
75(413)
100
125(452)
150(498)
175(43)
200(120)
250(70)
300(37)
□150(33)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライトアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から4日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100アイリスオーヤマ
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用DAIKO(大光電機)
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出5RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト コイズミ(小泉成器)LEDダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様配光:斜天井非対応光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しませんセンサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
リノダウン ベースダウンライト ユニティリノダウン ベースダウンライトユニティ
6,998税込7,698
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途屋内専用消費電力(W)15.7調光の可否不可
ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55
ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
Qシリーズコスト重視の単機能人感センサーです。
仕様調光器:不可質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.2構造高気密SB形/浅型センサー人感センサーON-OFF型埋め込み深さ(mm)83幅(Φmm)114材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源色電球色光源寿命40000時間明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)SB形断熱施工用LEDダウンライトHotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
LED電球ダウンライト ODELIC(オーデリック)LED電球ダウンライトODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げましたランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します
定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂反射板取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライトODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
小口径の防雨・防湿型ダウンライト照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など軒下仕様調光器不可カバー樹脂(乳白・反射板(白色)質量(kg)0.3消費電力(W)5.9構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光の可否傾斜天井取付角度(°)55取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売
LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDランプ交換型 ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ユニバーサルダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用構造浅型8H・高気密SB形首振角度(°)30光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売照射方式可動型埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ30度の傾斜天井に対応
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。 明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)6200~2700光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
光源色電球色色温度(K)2700埋込高(mm)80電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
【浅型】ダウンライト コイズミ(小泉成器)【浅型】ダウンライトコイズミ(小泉成器)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ランプLED材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36取付必要高(mm)36質量(kg)0.3演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25グリーン購入法適合
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】70%【鋼板枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1構造準耐火構造対応本体LGD9100KランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28308W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●消費効率:140lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)7色温度(K)3000光束(Lm)器具:980光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)59調光の可否非調光
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
...
ダウンライト