絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 200
  • 48(4)
  • 50(46)
  • 54(4)
  • 55(8)
  • 60(26)
  • 65(9)
  • 75(415)
  • 85(11)
  • 100(661)
  • 125(467)
  • 150(515)
  • 175(46)
  • 250(71)
  • 300(38)
  • 400(22)
  • 450(4)
  • □100(17)
  • □125(5)
  • □150(33)
光色
  • その他(9)
  • 昼光色(4)
  • 昼白色(69)
  • 温白色(58)
  • 白色(62)
  • 電球色(55)
色(本体)
  • シルバー(2)
  • ブラック(3)
  • ホワイト(42)
調光の可否
  • ×(5)
  • (61)
色温度(K)
  • 3000未満(6)
  • 3000~5000未満(77)
  • 5000以上(64)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~240(18)
  • 100~242(100)
  • 200(3)
100・100~240・100~242・200
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(8)
  • 4000~5000未満(6)
  • 5000~6000未満(23)
  • 6000~7000未満(6)
  • 7000~8000未満(9)
  • 8000~9000未満(13)
  • 9000~10000未満(5)
  • 10000~(25)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(12)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(15)
  • 40~50未満(19)
  • 50~60未満(18)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(7)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満
器具・セット
  • セット品(5)
セット品
演色指数(Ra)
  • 80未満(3)
  • 80~90未満(98)
  • 90以上(8)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
  • 30~45未満(5)
  • 45~60未満(24)
  • 60~75未満(7)
  • 75~90未満(29)
  • 90~105未満(1)
  • 135~150未満(1)
30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・135~150未満
調色の可否
  • ×(3)
×
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(77)
  • 東芝ライテック(16)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • 三菱電機(8)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ(小泉成器)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(32)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
50(46)
75(415)
100(661)
125(467)
150(515)
175(46)
200
250(71)
300(38)
□150(33)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用DAIKO(大光電機)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出5RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
LED電球DL Panasonic(パナソニック)LED電球DLPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
欠品中
電圧(V)100埋込穴(Φmm)200径(Φmm)200直下近接限度(cm)10材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
型式浅型:9Hタイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売
ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)埋め込み深さ(mm)43取付可能天井厚(mm)2022/05/25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
MCシリーズ 反射板枠 三菱電機MCシリーズ 反射板枠三菱電機
2,498税込2,748
1台
翌日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
ダウンライト 350形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ200 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN48805S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●天井面取付専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。質量(kg)1.1取付天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)134光束(Lm)4020LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200電球の種類LED埋込高(mm)67調光の可否調光配光タイプ拡散調光範囲約5%~100%
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPEENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用電圧(V)100~242構造防雨型角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94調光の可否配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25
埋込穴用プレート 軒下用 三菱電機埋込穴用プレート 軒下用三菱電機
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から90日以内出荷
適合部品
用途軒下用材質(本体)鋼板 白色塗装仕上タイプ軒下用クラス500・350用
軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)42.4器具・セットセット品材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LEDLED内蔵色(本体)ホワイトつや消し仕上げ配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否
一体形ダウンライト6000軒下用Φ200 東芝ライテック一体形ダウンライト6000軒下用Φ200東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)1.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP23幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト6000白色深形Φ200 東芝ライテック一体形ダウンライト6000白色深形Φ200東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.8枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ200 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ200東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)200適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト6000グレアレスΦ200 東芝ライテック一体形ダウンライト6000グレアレスΦ200東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)55適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト3500軒下用Φ200 東芝ライテック一体形ダウンライト3500軒下用Φ200東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)1.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP23幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト3500白色深形Φ200 東芝ライテック一体形ダウンライト3500白色深形Φ200東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.8枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ200 東芝ライテック一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ200東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)200適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト3500グレアレスΦ200 東芝ライテック一体形ダウンライト3500グレアレスΦ200東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)55適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨東芝ライテック
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP44遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)200点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト
2500ユニット交換形ダウンライトHACCP 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトHACCP東芝ライテック
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP65遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP44遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)200点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト
2000ユニット交換形ダウンライトHACCP 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトHACCP東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83仕上本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明保護等級IP65機能SL端子台/送り端子台付遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト遮光(°)30
1500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨東芝ライテック
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83仕上本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明保護等級IP44機能SL端子台/送り端子台付遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)埋め込み寸法(mm)200構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト遮光(°)30
1500ユニット交換形ダウンライトHACCP 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトHACCP東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP65遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP44遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)200点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト
1000ユニット交換形ダウンライトHACCP 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトHACCP東芝ライテック
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP65遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型角度(°)グレアカット:10ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショットアルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200 ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1個
62日以内出荷
最大160.1lm/W、業界トップクラスの高効率で省エネに貢献豊富なバリエーションであらゆる空間に対応器具光束が大幅アップし、明るさTYPE名称を一新消費効率も向上し、省エネ・コスト削減に貢献LEDバージョンアップにより、価格は従来のままで器具光束最大16%アップを実現。光束アップに合わせて明るさTYPE名称を一新しています。また、消費効率は最大160.1lm/Wの業界最高レベル達成。脱炭素社会の実現に大きく貢献します。リプレイスに最適な幅広枠通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)鏡面マットコーン:カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
仕様LEDモジュール付材質枠:アルミ(白艶消)/コーン:アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)非調光:54.7/無線調光:55.4埋め込み深さ(mm)95入数(個)1光色温白色明るさ8000TYPE埋込穴(Φmm)200定格光束(Lm)7633幅広枠LED交換不可電源ユニット別売(別置形)断熱性不可
軒下DL350形Φ200拡散3500K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200拡散3500KPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46837W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)3500光束(Lm)3545配光角度(°)80光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否適合調光器(別売)と組み合わせで可能調色の可否×
軒下DL350形Φ200広角5000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200広角5000KPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セット【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否調色の可否
ダウンライト350形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ200 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売電圧(V)100~242消費電力(W)29.1器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4020RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否×調色の可否×
天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1台
32日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
32日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)57材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
32日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)40材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
32日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)70材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型  ダウンライト ソフトライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト ソフトライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.5シルバー取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)21色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.1材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED拡散タイプ、内蔵光束(Lm)1725光色調色ビーム角度(°)75別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)138電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色
ダウンライト