絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 300
  • 48(4)
  • 50(46)
  • 54(4)
  • 55(8)
  • 60(26)
  • 65(9)
  • 75(415)
  • 85(11)
  • 100(661)
  • 125(467)
  • 150(515)
  • 175(46)
  • 200(123)
  • 250(71)
  • 400(22)
  • 450(4)
  • □100(17)
  • □125(5)
  • □150(33)
光色
  • 昼白色(22)
  • 温白色(16)
  • 白色(20)
  • 電球色(15)
色(本体)
  • ホワイト(10)
調光の可否
  • (24)
色温度(K)
  • 3000未満(1)
  • 3000~5000未満(26)
  • 5000以上(22)
電圧(V)
  • 100~240(1)
  • 100~242(30)
100~240・100~242
光束(Lm)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(8)
  • 8000~9000未満(9)
  • 9000~10000未満(2)
  • 10000~(15)
5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(15)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(5)
  • 100~200未満(7)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(36)
80未満・80~90未満
配光角度(°)
  • 30~45未満(3)
  • 45~60未満(5)
  • 60~75未満(2)
  • 75~90未満(11)
  • 90~105未満(1)
30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • 三菱電機(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
Panasonic(パナソニック)・コイズミ(小泉成器)・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・三菱電機・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
50(46)
75(415)
100(661)
125(467)
150(515)
175(46)
200(123)
250(71)
300
□150(33)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用DAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出5RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型角度(°)グレアカット:10ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
インダイレクトサークル ダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器)インダイレクトサークル ダウンライト 本体コイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)215照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体 コイズミ(小泉成器)インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体コイズミ(小泉成器)
67,980税込74,778
1台
31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)143照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショットアルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
32日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)57材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
32日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)70材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)259調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)192調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
DL2000形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ300 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1セット
32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)122.8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16095トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)259調光の可否調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ300 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)123.5材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16185トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)259調光の可否調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ300 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ300 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1セット
32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)123.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16170トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)259調光の可否調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ300 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ300 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1セット
32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)122.7材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16080トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)259調光の可否調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ300 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1セット
32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4.3電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12135トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)192調光の可否調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ300 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4.3電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12400トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)192調光の可否調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ300 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ300 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1セット
32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4.3電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)116材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12065トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)192調光の可否調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ300 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ300 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1セット
32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4.3電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)118.5材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12330トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)192調光の可否調光範囲約5~100%
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用 DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用DAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
材質鋼板 白塗装寸法(mm)出5白(ホワイト93)取付場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)55まで取付可防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPEENDO(遠藤照明)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質(枠・コーン)アルミ(白艶消)浅型タイプ9000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))光源寿命(LED)60000時間配光角度(°)69ビーム角度(°)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)300配光タイプ拡散配光器具相当水銀ランプ400WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
DL1000形 Φ300 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ300 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98915S【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10300エネルギー消費効率(Lm/W)147.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL750形 Φ300 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
32日以内出荷
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN88916S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8065エネルギー消費効率(Lm/W)141.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
32日以内出荷
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN88917S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7930エネルギー消費効率(Lm/W)139.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8110エネルギー消費効率(Lm/W)142.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 拡散 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 3000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
32日以内出荷
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN88918S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7695エネルギー消費効率(Lm/W)135材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 広角 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
32日以内出荷
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN88911S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8035エネルギー消費効率(Lm/W)140.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 広角 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 広角 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
32日以内出荷
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN88912S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7905エネルギー消費効率(Lm/W)138.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ250 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ250 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)57光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
32日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)173質量(kg)1.9光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN88916S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8065エネルギー消費効率(Lm/W)142.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 拡散 3500K Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 3500KPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
32日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)173質量(kg)1.9光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN88917S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7930エネルギー消費効率(Lm/W)140.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)173質量(kg)1.9光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8110エネルギー消費効率(Lm/W)143.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 拡散 3000K Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 3000KPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
32日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)173質量(kg)1.9光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN88918S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7695エネルギー消費効率(Lm/W)135.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 広角 4000K Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 広角 4000KPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
32日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)173質量(kg)1.9光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN88911S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8035エネルギー消費効率(Lm/W)141.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)50調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 広角 3500K Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 広角 3500KPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
32日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)173質量(kg)1.9光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN88912S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7905エネルギー消費効率(Lm/W)139.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)50調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ332埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.8明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)300取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ332埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.8明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)300取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
31,980税込35,178
1台
90日以内出荷
段調光機能(100%⇔85%)連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35材質(本体)アルミダイカスト下面カバーアクリル拡散ユニットボックス鋼板グリーン購入法適合
ダウンライト