絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 48
  • 50(46)
  • 54(4)
  • 55(7)
  • 60(26)
  • 65(9)
  • 75(413)
  • 85(9)
  • 100(656)
  • 125(452)
  • 150(498)
  • 175(43)
  • 200(120)
  • 250(70)
  • 300(37)
  • 400(21)
  • 450(4)
  • □100(17)
  • □125(5)
  • □150(33)
光色
  • 昼白色(1)
  • 電球色(4)
調光の可否
  • ×(1)
色温度(K)
  • 3000未満(4)
  • 5000以上(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
電圧(V)
  • 100(3)
100
消費電力(W)
  • 5未満(4)
5未満
演色指数(Ra)
  • 90以上(1)
90以上
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ<ユニバーサルタイプ ダウンライト>照らしたいものに向けて自由に光の向きを変えられますLEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)1.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)90平均演色評価数高演色Ra93首振角度(°)首振範囲24時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50入力電流(A)(100V時)0.045トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売明るさ10形電球1灯器具相当照射方式照射方向可動型埋込穴(Φmm)Φ48埋込高(mm)35配光タイプ集光タイプLED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)壁が小さなギャラリーに壁に小さなくぼみ(ニッチ)が生まれるあかりです限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズLEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売明るさ10形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ48埋込高(mm)32LED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズLEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.1グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.042トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売明るさ10形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ48埋込高(mm)32配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ニッチライト Panasonic(パナソニック)ニッチライトPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
消費電力(W)2.1枠の色プラスチック:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.042明るさ10形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色93埋込穴(Φmm)48埋込高(mm)32調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニット別売
ダウンライト