絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 54
  • 48(4)
  • 50(46)
  • 55(7)
  • 60(26)
  • 65(9)
  • 75(413)
  • 85(9)
  • 100(656)
  • 125(452)
  • 150(498)
  • 175(43)
  • 200(120)
  • 250(70)
  • 300(37)
  • 400(21)
  • 450(4)
  • □100(17)
  • □125(5)
  • □150(33)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(4)
ブランド
  • マリンテック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
50(46)
75(413)
100(656)
125(452)
150(498)
175(43)
200(120)
250(70)
300(37)
□150(33)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
LEDダウンライト 電球色 DC24V マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC24Vマリンテック
5,898税込6,488
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC24V専用DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテックLEDダウンライト 白色 DC24Vマリンテック
5,898税込6,488
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC24V専用DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC12Vマリンテック
5,898税込6,488
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC12V用ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
LEDダウンライト 白色 DC12V マリンテックLEDダウンライト 白色 DC12Vマリンテック
5,898税込6,488
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC12V用ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
ダウンライト