絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 48(2)
  • 50(26)
  • 54(1)
  • 55(4)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 75(201)
  • 76.3(1)
  • 85(3)
  • 100(243)
  • 110(1)
  • 125(72)
  • 150(69)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • □75(2)
  • □100(11)
  • □125(5)
  • □150(20)
光色
  • その他(7)
  • 昼光色(23)
  • 昼白色(215)
  • 温白色(232)
  • 白色(110)
  • 電球色(382)
色(本体)
  • その他(9)
  • シルバー(27)
  • ブラック(149)
  • ホワイト(241)
  • 透明(クリア)(2)
調光の可否
  • ×(112)
  • (79)
色温度(K)
  • 3000未満(273)
  • 3000~5000未満(284)
  • 5000以上(256)
電圧(V)
  • 100(274)
  • 100~240(53)
  • 100~242(164)
  • 200(1)
  • DC24~28(1)
100・100~240・100~242・200・DC24~28
光束(Lm)
  • 1000未満
  • 1000~2000未満(278)
  • 2000~3000未満(128)
  • 3000~4000未満(70)
  • 4000~5000未満(47)
  • 5000~6000未満(157)
  • 6000~7000未満(35)
  • 7000~8000未満(49)
  • 8000~9000未満(39)
  • 9000~10000未満(18)
  • 10000~(114)
消費電力(W)
  • 5未満(165)
  • 5~10未満(443)
  • 10~20未満(71)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満
器具・セット
  • セット品(52)
  • 器具のみ(1)
セット品・器具のみ
演色指数(Ra)
  • 80未満(5)
  • 80~90未満(352)
  • 90以上(123)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
  • 15未満(4)
  • 15~30未満(58)
  • 30~45未満(31)
  • 45~60未満(19)
  • 60~75未満(36)
  • 75~90未満(4)
  • 90~105未満(38)
  • 105~120未満(23)
  • 120~135未満(2)
  • その他(2)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・その他
調色の可否
  • ×(26)
  • (26)
×・○
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(317)
  • ODELIC(オーデリック)(112)
  • 東芝ライテック(68)
  • DAIKO(大光電機)(35)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • 山田照明(16)
  • 三菱電機(12)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • コイズミ照明(9)
  • JAPPY(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • ナリカ(1)
  • マリンテック(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・東芝ライテック・DAIKO(大光電機)・コイズミ(小泉成器)・山田照明・三菱電機・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明・JAPPY・アイリスオーヤマ・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ナリカ・マリンテック・TAIGASHOJI(大河商事)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(197)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(82)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
50(26)
55(4)
75(201)
85(3)
100(243)
125(72)
150(69)
□100(11)
□125(5)
□150(20)
高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライトアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径昼白色Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵
ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100 DAIKO(大光電機)ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.2定格寿命(時間)40,000時間器具・セットセット品容量(VA)9取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間30秒配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から32日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED一体型取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×
高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100アイリスオーヤマ
1,698税込1,868特価
1台
当日出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450
LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
LEDダウンライト コイズミ(小泉成器)LEDダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形昼白色Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)小型LEDベースダウンライトΦ75ODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
3,798税込4,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しませんセンサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
拡散タイプ
用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
LEDダウンライト100形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形電球色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)760LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライトODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
小口径の防雨・防湿型ダウンライト照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など軒下仕様調光器不可カバー樹脂(乳白・反射板(白色)質量(kg)0.3消費電力(W)5.9構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光の可否傾斜天井取付角度(°)55取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト JAPPYLEDダウンライトJAPPY
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途ダウンライトとしてご使用いただけます乳白色定格寿命(時間)40000時間色(本体)乳白色埋め込み寸法(mm)76.3配光角度(°)広角タイプ演色指数(Ra)83調光の可否
ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂反射板取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)SB形断熱施工用LEDダウンライトHotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)器具の存在感を抑え、光の存在感を高める<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可
LED高気密ダウンライト JAPPYLED高気密ダウンライトJAPPY
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から翌日出荷
ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
コンパクトLEDダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50ODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.1取付棚下面専用消費電力(W)1定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(ケシ)ランプの種類LEDLEDLED一体型適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)20取付可能天井厚(mm)3~12反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
光源色電球色色温度(K)2700埋込高(mm)80電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43色温度(K)2700幅(Φmm)器具:178エネルギー消費効率(Lm/W)115.9(100V)/110.8(200V)/108.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V)光束(Lm)510埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合電源ユニット内蔵
人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)LEDダウンライトHotaluX(ホタルクス)
2,480税込2,728
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
SB形断熱施工用LEDダウンライト
用途家庭用ダウンライト入力電圧(V)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28308W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●消費効率:140lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)7色温度(K)3000光束(Lm)器具:980光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)59調光の可否非調光
ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
ブラックタイプ拡散マイルド消費電力(W)5角度(°)傾天:~55色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色、切替不可エネルギー消費効率(Lm/W)65材質(枠)ブラックつや消し光源寿命40000時間(光束維持70%)入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)325明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色:美ルック95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
角型木枠LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)□150ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80質量(kg)0.6調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)102定格寿命(時間)50000LEDLED一体型グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
可変配光型UV100~200形 Panasonic(パナソニック)可変配光型UV100~200形Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100消費電力(W)7.2質量(kg)0.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売調光の可否
C-SLimS15 L シリーズ Panasonic(パナソニック)C-SLimS15 L シリーズPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)幅(mm)15材質(本体)アルミ取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
LED交換不可非調光ベース防雨・防湿型傾斜天井取付可能高演色LED R+
材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
...
ダウンライト