絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 50(4)
  • 75(4)
  • 100(14)
  • 125(11)
  • 150(10)
光色
  • その他(6)
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(2)
  • 温白色(24)
  • 白色(19)
  • 電球色(28)
色(本体)
  • ブラック(33)
  • ホワイト(33)
調光の可否
  • ×(1)
  • (16)
色温度(K)
  • 3000未満(21)
  • 3000~5000未満(45)
  • 5000以上(3)
電圧(V)
  • 100(3)
  • 100~240(1)
  • 100~242(13)
100・100~240・100~242
光束(Lm)
  • 1000未満(4)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(2)
1000未満・2000~3000未満・3000~4000未満
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(3)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(22)
  • 90以上(25)
80~90未満・90以上
配光角度(°)
  • 15未満
  • 15~30未満(212)
  • 30~45未満(222)
  • 45~60未満(284)
  • 60~75未満(165)
  • 75~90未満(171)
  • 90~105未満(45)
  • 105~120未満(27)
  • 120~135未満(2)
  • 135~150未満(1)
  • その他(5)
調色の可否
  • ×(1)
×
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • 三菱電機(4)
  • 山田照明(2)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・山田照明・コイズミ(小泉成器)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(17)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
50(4)
75(4)
100(14)
125(11)
150(10)
軒下ダウンライト 山田照明軒下ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.2消費電力(W)10.3電源別置幅(Φmm)58LEDLED一体型耐水性防雨出しろ(mm)2.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面ユニバーサル グレアレス角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)194光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-T35W相当
ユニバーサルダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 2400TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック)グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類高彩色LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM幅(Φmm)58質量(kg)0.2電圧(V)100~240電源別置消費電力(W)10.3出しろ(mm)1.2定格寿命(時間)40000調光の可否
ダウンライトSB形 ODELIC(オーデリック)ダウンライトSB形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ミディアム配光メリハリのある空間つくる制御された光
仕様【調光器】不可その他ランプ付形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114質量(kg)0.4高さ(mm)73タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズGX53定格電圧100V定格消費電力(W)8制御フルカラー調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプNo.273DB色温度(K)2700~6500(調色可能)ランプ寿命40000時間クラス60W傾斜角度(°)55配光角度(°)0~30調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)14埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)137首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)245光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T70W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83/電源別売DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売DAIKO(大光電機)
8,098税込8,908
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/電源別売DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売DAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
寸法(Φmm)137首振角度(°)片側35・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)194光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-T35W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/電源別売DAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)137首振角度(°)片側35・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83/電源別売DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83/電源別売DAIKO(大光電機)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角14° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角14°DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売寸法(mm)吊高39レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)47×86首振角度(°)首振90・回転360光源寿命40000時間配光角度(°)14RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
ユニバーサルダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 2400TYPEENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 1400TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズフレネルレンズ制御による美しい配光首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)12ビーム角度(°)12回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)14明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプナロー
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4マットブラック高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)111光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.8光源寿命40000時間配光角度(°)14明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1038配光タイプナロー
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)14明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプナロー
グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
色温度3000K、非調光のみバリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
ランプの種類LED色温度(K)3000演色指数(Ra)83アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25調光の可否材質遮光板:樹脂(クローム色メッキ)仕様電源装置付属定格寿命(時間)40000色(本体)ホワイト再生紙使用マーク適合
小口径ユニバーサルダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック)小口径ユニバーサルダウンライトΦ50ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
MINIMUM-50(ミニマム)Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
質量(kg)0.2定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ125 ODELIC(オーデリック)グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ125ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック)グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ150ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレスベースダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ100ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレスベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ150ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラスアルミダイカスト仕様(光源の深さ)深型取付必要高(mm)155質量(kg)0.4取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)125ランプの種類LED明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラスアルミダイカスト仕様(光源の深さ)一般型取付必要高(mm)170質量(kg)0.7取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)125ランプの種類高彩色演色指数(Ra)93明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラスアルミダイカスト仕様(光源の深さ)一般型取付必要高(mm)170質量(kg)0.7取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラスグリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)170取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンライト