絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • ENDO(遠藤照明)(13)
埋込穴(Φmm)
  • 75(5)
  • 100(10)
  • 125(9)
  • 150(8)
  • 175(1)
光色
  • その他(8)
  • 昼白色(7)
  • 温白色(10)
  • 白色(4)
  • 電球色(17)
色(本体)
  • ブラック(5)
  • ホワイト(8)
調光の可否
  • ×(2)
  • (2)
色温度(K)
  • 3000未満(7)
  • 3000~5000未満(15)
  • 5000以上(10)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
電圧(V)
  • 100
  • 100~240(26)
  • 100~242(91)
  • 200(3)
  • 242(3)
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(2)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満
消費電力(W)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(13)
  • 20~30未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(10)
80~90未満
配光角度(°)
  • 15~30未満(3)
  • 30~45未満(6)
  • 45~60未満(10)
  • 60~75未満(10)
  • 75~90未満(1)
  • 90~105未満(2)
15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ダウンライト :「FHT32」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
75(5)
100(10)
125(9)
150(8)
175(1)
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
高演色LED 屋内用 ダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設のスタンダードを高演色に店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.9備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)100光源寿命50000時間埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ900/1400/2400タイプ消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)電源ユニット別売(別置形)
調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
LEDモジュール付高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.4タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.3タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100色温度(K)2700~6500相当アングル(°)グレアカットオフ:30LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可
一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPEENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
MidPowerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトカットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.3タイプ2000タイプ消費電力(W)8.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100ビーム角(度)73アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可
ベースダウンライト一般型 1000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 1000TYPEENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDZ Mid Powerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトグレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82質量(kg)0.3タイプ1000タイプ消費電力(W)9.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミ(白艶消)調光の可否不可配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可
軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ600/900タイプ消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)軒下用ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質透明アクリル定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
角型LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)角型LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPEENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
MidPowerシリーズ高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ1000タイプ消費電力(W)8.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°
調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPEENDO(遠藤照明)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)165×150光源寿命40000時間容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源FHT32W×2灯相当
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
和風LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)和風LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
fht24特集
おすすめ人気ランキング
ダウンライト