絞り込み
最大口開き(mm)
- 90
- 15(6)
- 25(11)
- 30(7)
- 35(9)
- 38(5)
- 40(11)
- 45(4)
- 50(14)
- 60(7)
- 65(2)
- 70(6)
- 75(5)
- 76(2)
- 80(3)
- 95(2)
- 100(7)
- 102(1)
- 110(1)
- 150(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 220(1)
- 225(1)
ブランド
- GISUKE(タカギ)(1)
- Three Axis(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
15(6)
25(11)
30(7)
35(9)
40(11)
50(14)
60(7)
70(6)
75(5)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る

スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
225mm/ 90mm クランプ(スチール製)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷材質スチール製(本体)幅(mm)約170厚さ(mm)約37全長(mm)225質量(g)370最大開口(mm)90口深(mm)82
スプリングクランプ
Three Axis¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製