「材質」から絞り込む
スーパーロングSカン(ステンレス製)水本機械製作所当日出荷から翌々日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)寸法S(mm)13寸法D(mm)5寸法W(mm)21寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)19.5寸法S2(mm)17H(mm)50使用荷重(kN)0.15
アイSカン ツイストタイプ水本機械製作所当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイSカン ストレートタイプ水本機械製作所当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
連結フックタキヤ税込¥3,078¥2,798