送信周波数(MHz): 76.0~90.0すべて解除
FMトランスミッター フルバンド USB エアコン取付け カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品 エアコン取付用クリップ 質量(g) 40 電源 リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×50×65(クリップ含む) 入力 USB5V Type-C 対応 SCMS-T:対応 端子 USB 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 送信周波数(MHz) FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) 無線通信方式 Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 Bluetooth 対応 マルチペアリング (履歴保持):2台 無線距離(m) 約10(Bluetooth) マルチポイント (同時接続)非対応 対応プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム カシムラ 当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。
お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。
12V/24V車兼用。
仕様 SCMS-T:対応 色 ブラック 質量(g) 40 出力 USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A 入力電圧(V) DC12-24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×31×117 接続端子 USB 動作温度(℃) -5~35(結露しないこと) 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 送信周波数(MHz) FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) Bluetooth Bluetooth ver.5.3 マルチペアリング (履歴保持)8台 無線距離(m) 約10(Bluetooth) マルチポイント (同時接続)非対応 対応プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
Bluetooth搭載FMトランスミッター audio-technica (1件のレビュー) 7日以内出荷
スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 固定用フック 質量(g) 約70(コード含む) 使用温度範囲(℃) -20~70 電源(V) DC12/24 コード長さ(m) 1 出力電流(A) 2.4・1.0 合計3.4 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 64×49×23(突起部除く) 端子 オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート 送信周波数(MHz) 76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ) Bluetooth 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC マルチペアリング 8台 対応プロファイル A2DP、AVRCP
Bluetooth搭載ハンズフリー機能付FMトランスミッター audio-technica 6日以内出荷
オーディオテクニカのFMトランスミッター、ソケット分離型です。
カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。
マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択可能です。チャンネルが少ないとノイズ対策が必要でしたが、チャンネルの幅が広いことで、よりノイズの少ないチャンネルを選んで接続することができます。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。毎回ペアリングする必要がないので、面倒な設定は必要ありません。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 固定用フック 型式 エレクトレットコンデンサー型 質量(g) 約68(コード含む) 使用温度範囲(℃) -20~70 電源(V) DC12/24 コード長さ(m) 1 感度 -36dB(1V/Pa at 1kHz) 出力電流(A) 最大2.4・1.0 合計3.4 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 64×49×23(突起部除く) 送信周波数(MHz) 76.0~90.0のうち1波を選択(0.1ステップ) 指向性 全指向性 周波数帯域(Hz) 50~4000 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 充電端子 USB Type-A×2ポート 対応コーデック SBC マルチペアリング 8台 対応プロファイル A2DP・AVRCP・HFP
Bluetooth FMトランスミッター フルバンド アンビエントライト付 カシムラ 7日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(下位のバージョンとも互換性があり、下位のバージョンの携帯電話でも使用できます。)アンビエントライトで車内を演出。8色LEDの点灯色/輝度/方向/点灯モードなど多彩な設定が可能。お好みの音質効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブーストエンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。ブルーLEDディスプレイ付。A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)12V、24V車兼用。
仕様 SCMS-T:対応 色 ブラック 質量(g) 20 使用温度範囲(℃) -5~35 (結露しないこと) 入力電圧(V) DC12~24 周波数(MHz) (FM)76.0~90.0 (0.1MHz間隔で選択) 送信周波数(GHz) 2402~2480 Bluetooth Bluetooth ver.5.1 プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33×33×61 マルチペアリング 8台 無線距離(m) 約10 (Bluetooth) マルチポイント 非対応
Bluetooth搭載FMトランスミッター audio-technica 7日以内出荷
スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 質量(g) 約48(コード含む) 使用温度範囲(℃) -20~70 電源(V) DC12/24 出力電流(A) 2.4・1.0 合計3.4 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 59×45×98(突起部除く) 端子 オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート 送信周波数(MHz) 76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ) Bluetooth 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC マルチペアリング 8台 対応プロファイル A2DP、AVRCP
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品 ページ: 1/ 3