チップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ GY2M三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ SNGG三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SN三菱マテリアル当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ TNGG三菱マテリアル当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
WSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
チップ TPGX三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)11厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ラジアスカッタ三菱マテリアル当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
チップ MMT11IR三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から翌日出荷
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から7日以内出荷
溝入工具ホルダー
カッタ三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
用途外径加工適合チップ正三角形60°勝手右切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド三菱マテリアル当日出荷から翌々日出荷
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数4表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工)三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2刃角(°)右側前切れ:5刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工 強リード角)三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.03、(左側)0.03刃角(°)右側前切れ:8刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用)三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】8勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用)三菱マテリアル翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途突切り旋削加工刃数1コーナ角度(°)【勝手付きインサート】5分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
突切り低送り用GWシリーズ PVDコーティングインサート三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10個)
翌々日出荷
専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、耐摩耗性と耐欠損性を高次元でバランスさせています。様々な被削材、加工形態に対応できます。
材質PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)三菱マテリアル翌日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド三菱マテリアル翌日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
チップ DNGG三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNGG三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
(材質)鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質UTi20T形状正三角形60°被削材P(鋼)/M(ステンレス)/K(鋳鉄)厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工)三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM