ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ7ミニター当日出荷
外径(Φmm)7ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0416質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スラルホールブラシ ステンレス Φ6ミニター当日出荷
外径(Φmm)6ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0460質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ30ミニター当日出荷
軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3781全長(mm)85高さ(mm)25質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)30
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.7ミニター当日出荷
刃径(Φmm)9.7刃長(mm)19全長(mm)64軸径(Φmm)6トラスコ品番852-7388材質超硬合金質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ13ミニター当日出荷
軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3748全長(mm)72質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)13
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ9.8ミニター当日出荷
刃径(Φmm)9.8刃長(mm)30全長(mm)64軸径(Φmm)6トラスコ品番852-7401材質超硬合金質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ7ミニター当日出荷
外径(Φmm)7ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0461質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ3ミニター当日出荷
軸径(Φmm)6トラスコ品番499-4043全長(mm)87質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)3ブラシ長(mm)30
ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ20ミニター当日出荷
軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3756全長(mm)67高さ(mm)15質量(g)39対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ12.5ミニター当日出荷
刃径(Φmm)12.5刃長(mm)22全長(mm)67軸径(Φmm)6トラスコ品番852-7430材質超硬合金質量(g)43対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研削用ゴム砥石ミニター¥3,298~税込¥3,628~
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC
ロングシャフトゴム砥石ミニター当日出荷
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0形状円柱粒度320硬さミディアム砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
スパイラルホールブラシ U型ミニター当日出荷から翌々日出荷
先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
軸径(Φmm)6.0適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000ブラシ長(mm)40
超硬カッターミニター当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ロングシャフト PAピンク砥石ミニター当日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度120軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス形状球全長(mm)90.0色ピンク砥粒PA
ファイバーブラシミニター当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
金属ブラシ ホイール軸径6mmミニター当日出荷
軸径(Φmm)6幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.15