絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(85)
  • 住友電工ハードメタル(75)
  • 三菱マテリアル(59)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(22)
  • イスカル(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • ケナメタル(16)
  • ワルター(15)
  • サンドビック(7)
  • 三菱(6)
  • SANDVIK(4)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(74)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「DNMG1504」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • dnmg150408
  • dnmg1504
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DNMG-HMM タンガロイチップ DNMG-HMMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-SM タンガロイチップ DNMG-SMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状ひし形穴つき55°寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-DM タンガロイチップ DNMG-DMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ DNMG-THS タンガロイチップ DNMG-THSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ DNMG-PS タンガロイチップ DNMG-PSタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-28 タンガロイチップ DNMG-28タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DNMGR/L-S タンガロイチップ DNMGR/L-Sタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ
9,798税込10,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ DNMG-CM タンガロイチップ DNMG-CMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-AS タンガロイチップ DNMG-ASタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途低切込み高送り
55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG*E-FW タンガロイチップ DNMG*E-FWタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。チップブレーカFWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DNMG*E-SW タンガロイチップ DNMG*E-SWタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。チップブレーカSW
55°菱形 ネガチップ AH8015 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH8015タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材刃長(mm)15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材チップ形状ひし形55°材種AH8015チップ逃げ角(°)0加工形状弱断続加工
55°菱形 ネガチップ AH8005 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH8005タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材刃長(mm)15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材チップ形状ひし形55°材種AH8005チップ逃げ角(°)0加工形状連続加工
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ DNMG-ZF形 タンガロイ旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ DNMG-ZF形タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。厚さ(mm)4.76
チップ DNMG*E-TSF タンガロイチップ DNMG*E-TSFタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。チップブレーカTSF
55°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9205タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AT9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AT9530タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
合金鋼加工において圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼。トラスコ品番182-5583材質PVDコーティング穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングPVDブレーカTSFコーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種チップ形状55°ひし形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T6215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
55°菱形 ネガチップ T515 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T515タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AH6235 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6235タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
55°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH120タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状ひし形穴つき55°寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-CM タンガロイチップ DNMG-CMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T515寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.1~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T9225寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状ひし形穴つき55°寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状ひし形穴つき55°寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-TH タンガロイチップ DNMG-THタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T9225寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-11 タンガロイチップ DNMG-11タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状ひし形穴つき55°寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)12.7