先端交換式ヘッド VEHタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-Iタンガロイ5日以内出荷
材質AH725刃数4接続ねじS15寸法LF(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40寸法DC(mm)25寸法APMX(mm)22寸法DCSFMS(mm)23.9寸法FHA(°)38刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
内径用ホルダ S/C-CTFPR/Lタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムクランプオン式切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ #GR/Lタンガロイ¥19,980税込¥21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-Cタンガロイ5日以内出荷
材質AH725刃数4接続ねじS15寸法LF(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40寸法DC(mm)25寸法APMX(mm)22寸法DCSFMS(mm)23.9寸法FHA(°)45寸法CHW(mm)0.6刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-Rタンガロイ5日以内出荷
材質AH725刃数6接続ねじS15寸法LF(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40寸法DC(mm)25寸法APMX(mm)22寸法DCSFMS(mm)23.9寸法FHA(°)45寸法CHW(mm)0.5寸法RMPX(°)3刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
溝入れ突切り用チップ FLG-CBタンガロイ5日以内出荷
材質AH110寸法S(mm)8.74寸法B(mm)10.29寸法RE(mm)0.19RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)4.95寸法IC(mm)9.525
先端交換式ヘッド VEE-Iタンガロイ3日以内出荷
刃数4直径(Φmm)25.00接続ねじS15スパナKEYV-W20寸法LF(mm)37.00寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40.0最大切込み(mm)22.00寸法DCSFMS(mm)23.90寸法FHA(°)38.0寸法CHW(mm)9999.00
内径用ホルダ S-PSKNR/Lタンガロイ3日以内出荷
クランプシステムレバーロック式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0勝手右切刃長さ(mm)12.7シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-AWLNR/L (エコターン)タンガロイ3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)使用チップWN□□0604□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン)タンガロイ3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
内径用ホルダ A-PTUNR/L (エコターン)タンガロイ3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角95°(U刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状U刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)95
先端交換式ヘッド VFMタンガロイ3日以内出荷
刃数6直径(Φmm)25.00接続ねじS10スパナKEYV-T50L寸法LF(mm)8.55寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.00推奨締付トルク(N・m)28.0最大切込み(mm)7.50寸法DCSFMS(mm)15.30寸法FHA(°)10.0