絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(345)
  • タンガロイ(327)
  • イスカル(315)
  • サンドビック(156)
  • OSG(オーエスジー)(112)
  • 住友電工ハードメタル(98)
  • 三菱マテリアル(78)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(77)
  • NS(日進工具)(73)
  • EIKO(栄工舎)(72)
  • ケナメタル(71)
  • 岡崎精工(56)
  • カーメックス(48)
  • ワルター(38)
  • NACHI(不二越)(32)
  • SANDVIK(31)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
  • 大洋ツール(26)
  • S&K(三興製作所)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(757)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
商品レビュー
  • 以上(93)
  • 以上(107)
  • 以上(109)
  • 以上(110)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(563)
  • 10,000-50,000円(1,607)
  • 50,000-100,000円(312)
  • 100,000円以上(193)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「R12」の検索結果

特価
本日7月21日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 145 r12
2,414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(259件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO研磨布ロールペーパー(36.5M巻)TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
金柄ワイヤブラシ KTC金柄ワイヤブラシKTC(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)全長(mm)260寸法(mm)67(ブラシ)トラスコ品番807-0824形状直(頭部)質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25柄の形状材質(柄部)スチール
くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125質量(g)40
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(5枚)ほか
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型) エスコ4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)12材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EK-4
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
トクマルα TRUSCOトクマルαTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線プレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ポップアップロールペーパー TRUSCOポップアップロールペーパーTRUSCO
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。寸法(幅Wmm×長さLm)93×37砥材アルミナ質研削材(A)適合材各種金属
マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から6日以内出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
くるくるリーマー 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
チップ JXBM12R-F タンガロイチップ JXBM12R-Fタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(5個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.5勝手R最大溝深さ(mm)6ねじ山X 方向ネジ山位置:2.35RoHS指令(10物質対応)対応
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
チップ JXPS12R/L-F タンガロイチップ JXPS12R/L-Fタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法CDX(mm)6.50最大突切り径(mm)12.0寸法CW(mm)0.8刃幅公差(mm)0.025寸法RE(mm)0.05寸法INSL(mm)12.50寸法S(mm)2.50材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
パイプリーマ PR EIKO(栄工舎)パイプリーマ PREIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/16テーパ 直刃
用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)センターリーマ 90°FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
布ロールペーパー ベルスター研磨材工業布ロールペーパーベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷から翌々日出荷
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
マイクロチャック用メガレンチ BIG DAISHOWAマイクロチャック用メガレンチBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックライン ノズル MSTコーポレーションロックライン ノズルMSTコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
...