絞り込み
ブランド
- 高島産業(44)
- サンドビック(14)
- タンガロイ(11)
- 3M(スリーエム)(8)
- FKD(フクダ精工)(7)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- イスカル(6)
- BIG DAISHOWA(6)
- エスコ(4)
- 岡崎精工(4)
- 日研工作所(4)
- 三菱マテリアル(3)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- カーメックス(2)
- NACHI(不二越)(2)
- モトユキ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
商品レビュー
- 以上(10)
- 以上(11)
- 以上(11)
- 以上(12)
価格
- 1,500円以下(6)
- 1,500-10,000円(82)
- 10,000-50,000円(63)
- 50,000-100,000円(21)
- 100,000円以上(19)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「SC12」の検索結果

フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12
セコ・ツールズ・ジャパン¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21
セコ・ツールズ・ジャパン¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..1206
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
カップブラシ
錦¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
ステンレスカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から23日以内出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
モミメン
富士元工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)刃数1枚適合チップC32GUX寸法L2(mm)28切刃形状1枚刃
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) コストパフォーマンス重視
モトユキ¥5,298税込¥5,8281枚3日以内出荷●ウェイブ形状がチッピングを抑制 ●切削抵抗が低く、滑らかな切れ味
六角軸テーパーホールブラシ
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 砥材入りナイロンなので適度な研磨を実現しました。 テーパー形状なのでサイズ合わせが簡単です。用途パイプや鋼板などのバリ取り。適合材パイプ、鋼板など
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷超硬シート面カッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
DLCミル シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
コバルトノスドリル(コバルト小ノス)
理研製鋼¥5,898~税込¥6,488~1本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
フレックスホーン BC型
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。全長(mm)203使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(50枚)当日出荷から43日以内出荷キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。適合材金属
ハンドパット
エスコ¥1,710税込¥1,8811袋(5枚)翌日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(1箱×48個)ほか当日出荷から11日以内出荷研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥11,300税込¥12,4301本翌日出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(24枚)当日出荷外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)25.4×3.2
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1セット(40枚)当日出荷から翌々日出荷仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5