絞り込み
ブランド
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(34)
  • NACHI(不二越)(31)
  • タンガロイ(19)
  • 三菱マテリアル(15)
  • サンドビック(10)
  • THECUT(9)
  • イシハシ精工(7)
  • ケナメタル(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • WIDIN(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • イスカル(5)
  • 京セラ(5)
  • ユニカ(5)
  • ワルター(5)
  • SUN UP(4)
  • SK11(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • NTKカッティングツールズ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(115)
  • 10,000-50,000円(119)
  • 50,000-100,000円(27)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「SSD」の検索結果

関連キーワード
  • ssd-3
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
3,598税込3,958
1箱(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
2,398税込2,638
1箱(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル HS S柄 LSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 LSDNACHI(不二越)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
449税込494特価
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD2 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD2斎藤ツヰストドリル製作所
2,298税込2,528
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD1 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD1斎藤ツヰストドリル製作所
2,198税込2,418
1箱(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD0斎藤ツヰストドリル製作所
2,398税込2,638
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 LSD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD0斎藤ツヰストドリル製作所
7,798税込8,578
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD2 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD2NACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル コートHS S柄 GCOSD1 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル コートHS S柄 GCOSD1斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)ほか
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 BSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
ドリル HS S柄 SD3 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD3斎藤ツヰストドリル製作所
2,198税込2,418
1箱(10本)
3日以内出荷から14日以内出荷
サンダーディスクA SK11サンダーディスクASK11
149税込164
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れています。粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。
用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
ステンレス用ねじ切り丸ダイス SUS-SD(HSS) OSG(オーエスジー)ステンレス用ねじ切り丸ダイス SUS-SD(HSS)OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
職人芸がさらなる進化!切れ味・寿命20%UPチップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UPショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル薄板用プレートパルドリル三菱マテリアル(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD5 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD5斎藤ツヰストドリル製作所
3,698税込4,068
1箱(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
一般穴明け用で、JIS規格品(JIS B 4301)です。
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段SUN UP
3,298税込3,628
1個
当日出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
ドリル HS S柄 SD4 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD4斎藤ツヰストドリル製作所
3,198税込3,518
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 LSD8 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD8斎藤ツヰストドリル製作所
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD斎藤ツヰストドリル製作所
2,998税込3,298
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD7 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD7斎藤ツヰストドリル製作所
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
スパイラルタップドリルセット イシハシ精工スパイラルタップドリルセットイシハシ精工
32,980税込36,278
1セット(21本)
当日出荷
セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2927形状M8以下は突き出しセンタになります。質量(g)870加工止り穴用
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)
999税込1,099
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル コートHS S柄 GCOSD0斎藤ツヰストドリル製作所
6,998税込7,698
1箱(5本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGLASDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク