カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(28)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(212)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
179,800税込197,780特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・圧縮空気・水など最高使用圧力(MPa)2材質合成ゴム・合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
40,700税込44,770特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
排水ツバ付直管 ミヤコ排水ツバ付直管ミヤコ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ材質(パイプ)黄銅管クロームメッキパイプ形状直管
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
279,800税込307,780
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
34,650税込38,115特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
ステンレス給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の給水管。
材質ステンレス
幅広U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状U管仕様金属製SトラップおよびPトラップ用
ステンレスミニシリンダ AirTACステンレスミニシリンダAirTAC(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
31,325税込34,458
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
S・Pトラップ用U管 ミヤコS・Pトラップ用U管ミヤコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズコガネイ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X100 コガネイスリムシリンダ DA25X100コガネイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズコガネイ
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
15,263税込16,789特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
幅広ワン座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広ワン座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
・排水トラップの化粧座金。
高さ(mm)15適合パイプ径25mm用材質黄銅
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
199,800税込219,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
両ロッドシリンダ  TNシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TNシリーズAirTAC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
スリムシリンダ DV25X50 コガネイスリムシリンダ DV25X50コガネイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズコガネイ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズコガネイ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ステンレス給水管 カクダイステンレス給水管カクダイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
幅広Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Sパイプ仕様金属製Sトラップ用
ステンレス両ネジ給水管 ミヤコステンレス両ネジ給水管ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズAirTAC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気磁石内蔵有無
スリムシリンダ DAB25X100 コガネイスリムシリンダ DAB25X100コガネイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ 耐熱 複動形 コガネイスリムシリンダ 耐熱 複動形コガネイ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
N-010431 T字足 (二つ穴) 日栄インテックN-010431 T字足 (二つ穴)日栄インテック
139税込153
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37寸法(A×B)(mm)13.5×9
N-010411 長穴T足 日栄インテックN-010411 長穴T足日栄インテック
169税込186
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法A(mm)35寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)CKD
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)CKD
44,325税込48,758
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
41,388税込45,527
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気