カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- CKD(143)
- Festo(25)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](23)
- KITZ(キッツ)(53)
- ParkerTAIYO(35)
- PISCO(ピスコ)(24)
- SMC(1,256)
- TOYOX(トヨックス)(15)
- イハラサイエンス(63)
- エスコ(36)
- コガネイ(690)
- ダイキン工業(18)
- ニッタ(15)
- ニューマシン(28)
- フジトク(44)
- リケン(33)
- 千代田通商(19)
- 日本精器(23)
- 東洋バルヴ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(497)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(114)
- 以上(122)
- 以上(124)
- 以上(128)
価格
- 1,500円以下(162)
- 1,500-10,000円(1,051)
- 10,000-50,000円(1,866)
- 50,000-100,000円(238)
- 100,000円以上(179)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20-】
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E20~)
SMC¥5,551~税込¥6,106~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2E20~)
SMC¥6,291~税込¥6,920~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20TF-】
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20TN-】
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20-】
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3E20
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~)
SMC¥6,786~税込¥7,465~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)50取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-40Z)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-30Z)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から29日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TF-】
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-100Z)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-35Z)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-75AZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-75Z)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~)
SMC¥7,077~税込¥7,785~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85E20
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ストローク調整範囲(mm)225ロッド(-) 片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-2~)
SMC¥5,298税込¥5,8281個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)2取付支持形式クレビス一体形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E20~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-8~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-3~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-7~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
...