絞り込み
ブランド
  • SMC(337)
  • ParkerTAIYO(52)
  • New-Era(ニューエラー)(21)
  • Festo(19)
  • CKD(13)
  • アカギ(13)
  • いけうち(11)
  • スリーハイ(9)
  • 光明製作所(7)
  • 前澤化成工業(6)
  • 日本発条(NHK)(6)
  • タイガースポリマー(5)
  • 淡路マテリア(4)
  • 正峰工業(4)
  • 長野計器(3)
  • ノーブランド(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • KVK(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
商品レビュー
  • 以上(28)
  • 以上(31)
  • 以上(32)
  • 以上(33)
価格
  • 1,500円以下(57)
  • 1,500-10,000円(75)
  • 10,000-50,000円(338)
  • 50,000-100,000円(116)
  • 100,000円以上(37)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト アカギUボルトアカギ
239税込263
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から9日以内出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
ステン厚サドル アカギステン厚サドルアカギ
539税込593特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
厚サドル アカギ厚サドルアカギ
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン厚サドルボルト穴 アカギステン厚サドルボルト穴アカギ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
厚サドルボルト穴 アカギ厚サドルボルト穴アカギ
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳)真空発生器(コンバム)コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
レギュレータ (AR10~) SMCレギュレータ (AR10~)SMC(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から16日以内出荷
ステンレスUボルト 昭和コーポレーションステンレスUボルト昭和コーポレーション
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマータイフレキホース P-2用カフスタイガースポリマー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)
ゴム付サドル(銅管用) アカギゴム付サドル(銅管用)アカギ
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト 昭和コーポレーションUボルト昭和コーポレーション
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ ノーブランドステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジJIS規格JIS
ドブメッキUボルト 昭和コーポレーションドブメッキUボルト昭和コーポレーション(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
ステンゴム付サドル アカギステンゴム付サドルアカギ
859税込945
1個
当日出荷から13日以内出荷
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
その他(MDSUB~) SMCその他(MDSUB~)SMC
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ 鶴見製作所水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ鶴見製作所
939税込1,033
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
エアスライドテーブル (MXJ8-1~) SMCエアスライドテーブル (MXJ8-1~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
75,980税込83,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
エアモータ P1Vシリーズ ParkerTAIYOエアモータ P1VシリーズParkerTAIYO
999,800税込1,099,780
1個
当日出荷から72日以内出荷
形式Actuator
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]TOYOX(トヨックス)
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
ウレタンMSタイプ アカギウレタンMSタイプアカギ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
39,900税込43,890
1個
当日出荷から104日以内出荷
PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOPCU用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個種類Uボルト
フィルタレギュレータ (AW60~) SMCフィルタレギュレータ (AW60~)SMC
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-10~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
ロータリチャック MRHQ1 SMCロータリチャック MRHQ1SMC
63,980税込70,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)SMC
67,980税込74,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
チャック内径(Φmm)16開閉ストローク(mm)6
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
34,663税込38,129
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
CD Series(CDRBU2WU15) SMCCD Series(CDRBU2WU15)SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)Pクランプ(シングルタイプ)日本発条(NHK)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
...
棚90特集
おすすめ人気ランキング