エルボユニオン(PP)ウシオライティング(3件のレビュー)当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
ハーフユニオン(PP)ウシオライティング(2件のレビュー)当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズいけうち当日出荷から8日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
スリーブ(PP)ウシオライティング当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状スリーブ使用流体水、空気材質(本体)PP
パイプクランプ スタンダードシリーズオーツカ(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
ティーユニオン(PP)ウシオライティング当日出荷から6日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP
インナー(PP)ウシオライティング(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
貫通ハーフ(PP)ウシオライティング当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
フレヤードユニオン(PP)ウシオライティング(1件のレビュー)当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型いけうち(1件のレビュー)当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。ねじ径R1/4ノズル取付部R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
フレヤードエルボユニオン(PP)ウシオライティング当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP
パイプクランプ ツインクランプシリーズオーツカ(2件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
ナット(PP)ウシオライティング当日出荷から4日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット使用流体水、空気材質(本体)PP
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズいけうち当日出荷から21日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
サービスティーユニオン(PP)ウシオライティング当日出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
サービスユニオン(PP)ウシオライティング当日出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
レバーロックカプラ LA型 プラグ日東工器当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
プラグ
(15件のレビュー)当日出荷
用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
パイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち6日以内出荷から21日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520
プラグ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)当日出荷から3日以内出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
レバーロックカプラ LC型 ソケット日東工器(1件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
メカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーシング三相電機税込¥1,868~¥1,698~
Oリング三相電機税込¥2,528¥2,298
インペラ三相電機税込¥5,388¥4,898