絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(46)
  • KITZ(キッツ)(57)
  • OKM(オーケーエム)(9)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • SMC(17)
  • TOZEN(トーゼン)(8)
  • アサヒAV(17)
  • ショーボンド(9)
  • シーケー金属(11)
  • スリーエム工業(6)
  • セキスイ(14)
  • タクミナ(22)
  • ニッタ(10)
  • ミヤコ(10)
  • リケン(38)
  • 巴バルブ(17)
  • 日東工器(5)
  • 東洋バルヴ(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
商品レビュー
  • 以上(60)
  • 以上(61)
  • 以上(62)
  • 以上(63)
価格
  • 1,500円以下(63)
  • 1,500-10,000円(215)
  • 10,000-50,000円(134)
  • 50,000-100,000円(99)
  • 100,000円以上(84)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
428件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100使用流体水クラス5K特性耐塩素水
  • EPDM ヘルールガスケットT型 コンサス

    EPDM ヘルールガスケットT型

    コンサス
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質EPDM形状ヘルール
  • エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 10K仕様

    セキスイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)呼び圧力10K
  • ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
    材質(ケーシング)SUS316形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
  • FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】 東洋バルヴ

    FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】

    東洋バルヴ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(シート)EPDMクラス20K
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  消防認定品 EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)
  • ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM RS PRO

    ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 61mm外径 = 165mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
  • ガスケット RS PRO 内径 141mm EPDM RS PRO

    ガスケット RS PRO 内径 141mm EPDM

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 141mm外径 = 196.5mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +100℃
  • ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM RS PRO

    ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 61mm外径 = 104.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
  • ガスケット RS PRO 内径 141mm EPDM RS PRO

    ガスケット RS PRO 内径 141mm EPDM

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 141mm外径 = 192mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  EPDM/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/クロモリボルト

    ショーボンド
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • 耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ 東洋バルヴ

    耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    深まる信頼・拡がるバリエーション
  • PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブ

    PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式

    HSバルブ(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
  • Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 11/2DN40 Georg Fischer

    Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 11/2DN40

    Georg Fischer
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1 1/2インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:50mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0581アズワン品番65-8038-63
  • Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 11/4DN32 Georg Fischer

    Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 11/4DN32

    Georg Fischer
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1 1/4インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:40mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0580アズワン品番65-7937-68
  • ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM RS PRO

    ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 61mm外径 = 107mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
  • ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM RS PRO

    ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 61mm外径 = 152mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
  • ガスケット RS PRO 内径 141mm EPDM RS PRO

    ガスケット RS PRO 内径 141mm EPDM

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 141mm外径 = 250mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
  • ガスケット RS PRO 内径 141mm EPDM RS PRO

    ガスケット RS PRO 内径 141mm EPDM

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 141mm外径 = 254mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +100℃
  • 耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-LUCE 10ALMNLUCEシリーズ 東洋バルヴ

    耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-LUCE 10ALMNLUCEシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
    深まる信頼・拡がるバリエーション
  • FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・EPDM】 東洋バルヴ

    FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・EPDM】

    東洋バルヴ
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温2.0接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
  • Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 1in.DN25 Georg Fischer

    Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 1in.DN25

    Georg Fischer
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    。ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1インチ●ボディ材質:ABS●パイプ外径:32mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0586アズワン品番65-8038-67
  • FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防評定/認定品・EPDM】 東洋バルヴ

    FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防評定/認定品・EPDM】

    東洋バルヴ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450最高使用圧力(MPa)常温1.6材質(シート)EPDM材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
  • Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 11/4DN32 Georg Fischer

    Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 11/4DN32

    Georg Fischer
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1 1/4インチ●ボディ材質:ABS●パイプ外径:40mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●最大動作圧力バール:16バール●コード番号:192-0587アズワン品番65-8038-68
  • DV継手 掃除口 モノタロウ

    DV継手 掃除口

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • AV全面パッキン アサヒAV

    AV全面パッキン

    アサヒAV(5件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1枚
    当日出荷
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他種類全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+90規格JIS 10K寸法t(mm)3フランジタイプ全面座(FF)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニタリー ヘルールガスケット フジトク

    サニタリー ヘルールガスケット

    フジトク(12件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
    形状ヘルール
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンド

    ストラブ・グリップ GXタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
    種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
    適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
  • ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンド

    ストラブカップリング/グリップタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • ラブコック アサヒAV

    ラブコック

    アサヒAV(15件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
    用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ネジ式 塩ビ製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート