絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(4)
  • 10(4)
  • 12(1)
ストローク(mm)
  • 2.5
  • 0.8(33)
  • 0.9(27)
  • 1(48)
  • 1.5(66)
  • 2(49)
  • 2.3(20)
  • 3(28)
  • 3.5(52)
  • 4(60)
  • 4.5(33)
  • 5(94)
  • 6(77)
  • 7(28)
  • 8(82)
  • 9(24)
  • 10(49)
  • 12(22)
  • 15(26)
  • その他(28)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
  • イマオコーポレーション(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • ナベヤ(6)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(5)
  • kipp(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ショートストロークプランジャー SP MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャー SPMIYOSHI(小西製作所)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール)TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
ショートプランジャー SPL MIYOSHI(小西製作所)ショートプランジャー SPLMIYOSHI(小西製作所)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
スプリングプランジャー(樹脂ピン) TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン)TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャーイマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCOスプリングプランジャー(スチールピン)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(重荷重用) BP-HMIYOSHI(小西製作所)
639税込703
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(軽荷重用) BP-LMIYOSHI(小西製作所)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
スプリングボールプランジャC型 ナベヤスプリングボールプランジャC型ナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ステンレスボール) kippボールプランジャー(ステンレスボール)kipp
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャーステンレス SPSMIYOSHI(小西製作所)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
スプリングピンプランジャC型 ナベヤスプリングピンプランジャC型ナベヤ(1件のレビュー)
559税込615
1個
3日以内出荷
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型 ナベヤスプリングボールプランジャB型ナベヤ
499税込549
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
ショートプランジャー イマオコーポレーションショートプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌日出荷
全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
409税込450
1個
18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
789税込868
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ショートストロークプランジャー SP-D MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャー SP-DMIYOSHI(小西製作所)
799税込879
1個
3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)白色ポリアセタール樹脂POM材質(バネ)ステンレスSUS631J
スプリングピンプランジャA型 ナベヤスプリングピンプランジャA型ナベヤ
869税込956
1個
3日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLSPL ショートプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
612税込673
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ベアリング鋼バネ圧:強ダブル型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ベアリング鋼バネ圧:強ダブル型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
材質バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ温度範囲(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、圧入タイプ、カラー無し、回転可能なボール付/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、圧入タイプ、カラー無し、回転可能なボール付/本体とボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
739税込813
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459税込505
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459税込505
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
989税込1,088
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
879税込967
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー