カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材
          • シャワー用品
            • シャワーセット(16)
            • シャワーヘッド(63)
            • シャワーホース(22)
            • シャワーフック(1)
            • シャワー用部品(28)

シャワー用品 :「mym」の検索結果

シャワー用品とは、お風呂やプールなどに設置されている一般的なシャワーヘッドなどのグッズです。身近にもいろんな種類のシャワーがありますが、プールなどでよく見かける固定式のシャワー、お風呂などでにあるホースとつながり手にもって操作するタイプなどもあります。機能も様々で、手元にボタンがついており、シャワーと一時止水の切り替えができるのがプッシュオフシャワー。固定式ですが、ヘッド部分をある程度の角度で回転させることができるタイプもあります。シャワーヘッド自体が節水機能を持っている節水タイプのシャワーもあり、材質はABS樹脂やステンレスが主流です。
関連キーワード
  • mym 水栓部品
  • mym シャワーホース
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他止水スイッチなし水流切替×
スプレーシャワーヘッド(節水タイプ) TOTOスプレーシャワーヘッド(節水タイプ)TOTO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂ホワイト止水スイッチなし水流切替×
節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
低水圧用ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレスホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
ASシャワーヘッド KVKASシャワーヘッドKVK(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 アラミック節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替アラミック(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)152穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239穴数250アズワン品番64-3282-66止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧 アラミック節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧アラミック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
シルクに包まれるようなお肌にやさしい水流。ステンレス製の散水板から噴出すキメ細かな水流。節水最大50%。
用途シャワーヘッドとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイホワイト質量(g)145穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×58×239穴数250アズワン品番64-3282-65止水スイッチなし水流切替×
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高級感あるメタルカラー。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他メッキ取付ネジ径G1/2
微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用日本電興(3件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個材質黄銅塩化ビニル樹脂ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード) TOTOシャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)TOTO
9,398税込10,338
1個
当日出荷
「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
ホワイト対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
低水圧用シャワーヘッド(ホース付き) TOTO低水圧用シャワーヘッド(ホース付き)TOTO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
ホース長さ(mm)1600仕様メーカー別変換アダプター付ホワイトホース長さ(m)1.6適合メーカーTOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM止水スイッチなし水流切替×
低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
シャワーが弱くてお困りの方にもオススメな低水圧用のシャワーヘッド。
付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品ホワイト止水スイッチなし水流切替×
節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイトホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホース長さ(m)2付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
旧MYM シャワーホース組 KVK旧MYM シャワーホース組KVK(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.15
シャワホース用アダプターセット(各社ホース用) カクダイシャワホース用アダプターセット(各社ホース用)カクダイ(3件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質ABS
節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル INAX(LIXIL)節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブルINAX(LIXIL)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
ウルトラファインバブルで毛穴までスッキリ綺麗35%の節水性能で家計をサポート3種類の吐水【ミスト】ウルトラファインバブルでやさしく皮脂汚れを洗い流す【マッサージ】強力水流で心地よいマッサージ感が得られます【エコフルスプレー】節水性能と大粒シャワーの浴び心地を両立
用途シャワーの節水、洗浄能力UPに。リクシル LIXIL イナックス INAX シャワーヘッド ウルトラファインバブル 風呂 お風呂 バスルーム バスグッズ 節水 アダプター 節水シャワー ミストシャワー 多機能シャワーヘッド ミスト マッサージ 強力水流質量(g)500同梱部品ストレーナー、KVK用シャワーアダプター、MYM用シャワーアダプター、Oリングゴム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×7.6×24.6
低水圧用マッサージシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用マッサージシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS
メッキシャワーヘッド KVKメッキシャワーヘッドKVK
5,498税込6,048
1個
当日出荷
付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2)(MYMタイプホース対応W23-14)メッキ止水スイッチなし水流切替×
低水圧用シャワーヘッド KVK低水圧用シャワーヘッドKVK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水圧が低いとシャワーの勢いがなくなりますが、このシャワーヘッドを使えば満足のいく吐水が得られます。
ホワイト付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85
これカモ シャワーヘッド ペット用  赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい ) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。ホース長さ(m)1.6材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60止水スイッチなし水流切替×
ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2日本電興
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とすシャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とすナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50℃コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホース KVK【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホースKVK(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.25
シャワヘッド用アダプター カクダイシャワヘッド用アダプターカクダイ
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅
【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用) KVK【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用)KVK(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.25水流切替×

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品