絞り込み
ブランド
- MK(丸喜金属本社)
- モノタロウ(73)
- ACE(エース)(747)
- BEST(ベスト)[金物](844)
- LAMP(スガツネ工業)(1,490)
- MIWA(744)
- TOSO(565)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- WAKI(和気産業)(1,111)
- アトムリビンテック(723)
- エスコ(1,679)
- シロクマ(1,144)
- スリーナイン島野(979)
- ダイケン(560)
- ハイロジック(1,229)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- 八幡ねじ(493)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- 水本機械製作所(503)
- ブランドをもっと見る

ステンレス アジャストゴンベ HL
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
C-1000 重量戸車スチール
MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
ウエイト戸当 アンカー用
MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重量扉用で、耐久性に優れています。用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45色サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
パワー棚受(スチール)
MK(丸喜金属本社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷付属品木ねじ材質スチール色ホワイト寸法t(mm)4.5耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
公団戸当
MK(丸喜金属本社)¥299税込¥3291個当日出荷内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20色ヘアライン質量(g)49
鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
ルーム丁番2R(両面皿)
MK(丸喜金属本社)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷から4日以内出荷付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
マリック ステン兼用打掛 80mm
MK(丸喜金属本社)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864材質SUS304長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
プッシュロック機能付ドアストッパー
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM仕上塗装(シャンパンカラー)
ピリエ戸当
MK(丸喜金属本社)¥699税込¥7691個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂
MK ワーク戸当 フック付 45mm WB
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。用途内装建具用。トラスコ品番356-0783色ホワイトブロンズ質量(g)127寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
ミドル戸当(白ゴム)
MK(丸喜金属本社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上WB
カウンターヒンジ S-966
MK(丸喜金属本社)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20
マリック ST締付打掛 70mm
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ寸法(mm)70質量(g)60
C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物タイプL型金具仕上ユニクロメッキ仕上
MGドアストッパー(キャッチ機能付)
MK(丸喜金属本社)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×30、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ6~15mmまで材質樹脂+鋼板+ネオジウム磁石
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV型
HSK ステンレス丸棒ラッチ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨