絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イーグルクランプ

イーグルクランプのページです。イーグルクランプは、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在191件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名イーグル・クランプ株式会社
設立1962/09/25
所在地〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2-3
191件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ

    ねじ式クランプ(全方向吊上げ)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
  • コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグルクランプ

    コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
    用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
  • 墜落制止器具取付対応クランプ イーグルクランプ

    墜落制止器具取付対応クランプ

    イーグルクランプ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    軽量で強靭なアルミ合金製の本体。独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例。ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン。無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構。球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵。新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応。プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
    用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)6~28締付トルク(N・cm)490
  • 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ

    爪ハッカーイーグルハッカー

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
    用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
  • ミニクレーンスケール イーグルクランプ

    ミニクレーンスケール

    イーグルクランプ
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    3日以内出荷
    簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
    用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
    用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • コンクリート製品用つりクランプ EST-250 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ EST-250

    イーグルクランプ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
  • 水平親綱用クランプ イーグルクランプ

    水平親綱用クランプ

    イーグルクランプ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
    水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
    用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応)使用荷重(kg)100締付トルク(N・cm)1960
  • スリングフック イーグルクランプ

    スリングフック

    イーグルクランプ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
  • 絶縁つりフック イーグルクランプ

    絶縁つりフック

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
    用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
  • ハンドクランプ イーグルクランプ

    ハンドクランプ

    イーグルクランプ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    部材をガッチリつかむ安全性に富んだ機構で、手作業によるケガや事故を防止 つり荷重による強力自動締め付け機構グリップ力はつり荷重に比例 超軽量(製品質量500g)でシンプル機構だから、取扱いが簡単 回転自在な取手付き 締め付け用カム及びピンは、熱処理済み高合金鋼製 ニッケルメッキを施し、耐久性・耐食性に富んだ高抗張力鋼製本体 吸盤でつれないものやその他あらゆるものに使用可能
    用途運搬・取付け・溶接・組立・位置決め・引抜き・取出し質量(kg)0.5寸法H(mm)136使用荷重(kg)(最小~最大)12~60寸法A(mm)13寸法F(mm)58適合板厚(mm)3~12寸法D(mm)10寸法E(mm)86寸法B(mm)20寸法C(mm)17材料使用可能:硬度HV320までの鋼材及び非鉄金属寸法I(mm)28寸法J(mm)90寸法G(mm)20寸法K(mm)16適合部材簡単な建築資材・機械加工材料・溶接材・木材・ガードレール・ブリキ加工製品
  • 充電器 強化型 OCS-A・B・FI イーグルクランプ

    充電器 強化型 OCS-A・B・FI

    イーグルクランプ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    14日以内出荷
    A・B・F1インジケータータイプ兼用
  • バッテリーOCS-BM イーグルクランプ

    バッテリーOCS-BM

    イーグルクランプ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    14日以内出荷
    バッテリー。6V3.0Ah/5HR
  • P型アングル イーグルクランプ

    P型アングル

    イーグルクランプ
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    翌日出荷
    アルミアングルP型<甲丸>
    材質アルミ長さ(mm)3600厚さ(mm)1.1寸法A(mm)5寸法B(mm)11
  • ハッカーEH型用ワーク保護材 イーグルクランプ

    ハッカーEH型用ワーク保護材

    イーグルクランプ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
    用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
  • U字溝用つりクランプ イーグルクランプ

    U字溝用つりクランプ

    イーグルクランプ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷
    つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用。引き起こし作業可能。スプリング式ロック装置付
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業使用荷重(kg)最小/最大:25/250適合部材歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板
  • クランプ取付用チェーン SCC-S-0.5t(0.5m) イーグルクランプ

    クランプ取付用チェーン SCC-S-0.5t(0.5m)

    イーグルクランプ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) イーグルクランプ

    基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
    用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160
  • 横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ AMN型

    イーグルクランプ
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    4日以内出荷
    軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
  • 安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22) イーグルクランプ

    安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22)

    イーグルクランプ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。 軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
    用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6207材質高抗張力鋼質量(kg)0.65
  • ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg イーグルクランプ

    ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg

    イーグルクランプ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
    用途ドラム缶のつり上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6148材質高抗張力鋼質量(kg)7.8使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)Φ500~700
  • U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000) イーグルクランプ

    U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000)

    イーグルクランプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番137-9804質量(kg)16.5寸法L(mm)900(860~910)、1000(960~1010)寸法H(mm)120~560
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
    用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    4日以内出荷
    らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
    用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
  • スリングフック付チェーン イーグルクランプ

    スリングフック付チェーン

    イーグルクランプ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    タイプ上部吊環間接式
  • 安全帯用クランプ イーグルクランプ

    安全帯用クランプ

    イーグルクランプ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
  • レール吊クランプ イーグルクランプ

    レール吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)3.7寸法A(mm)0~110適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール22~75kg
  • レール吊クランプ イーグルクランプ

    レール吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    トングレールもつり上げ可能 隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構 つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム 着脱に便利な開放装置付き クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設寸法A(mm)80寸法D(mm)115寸法B(mm)202寸法C(mm)215適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール30~60kg
  • 溶接式リング イーグルクランプ

    溶接式リング

    イーグルクランプ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    5日以内出荷
  • ファンドリーフック イーグルクランプ

    ファンドリーフック

    イーグルクランプ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
  • 覆工板フック イーグルクランプ

    覆工板フック

    イーグルクランプ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
    用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去寸法A(mm)77寸法F(mm)16Φ寸法D(mm)60寸法B(mm)52寸法C(mm)26適合部材覆工板適合チェーン線径(Φmm)8
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    翌々日出荷
    自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
    用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
  • バッテリーB イーグルクランプ

    バッテリーB

    イーグルクランプ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 充電器 OCS-BM イーグルクランプ

    充電器 OCS-BM

    イーグルクランプ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    14日以内出荷
    充電器
  • ハッカー用エンドレスチェーン SHE型 イーグルクランプ

    ハッカー用エンドレスチェーン SHE型

    イーグルクランプ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    上部吊環間接式タイプです。
    タイプVタイプ(上部つり環関節式)
  • クランプ取付用チェーン SCC型 イーグルクランプ

    クランプ取付用チェーン SCC型

    イーグルクランプ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クランプジョイント(CP・CPZ)付きです。