絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イーグルクランプ

イーグルクランプのページです。イーグルクランプは、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在219件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名イーグル・クランプ株式会社
設立1962/09/25
所在地〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2-3
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプねじ式クランプ(全方向吊上げ)イーグルクランプ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ爪ハッカーイーグルハッカーイーグルクランプ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグルクランプコンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)イーグルクランプ(2件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
墜落制止器具取付対応クランプ イーグルクランプ墜落制止器具取付対応クランプイーグルクランプ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
軽量で強靭なアルミ合金製の本体独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)6~28締付トルク(N・cm)490
縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
バッテリーB イーグルクランプバッテリーBイーグルクランプ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
水平親綱用クランプ イーグルクランプ水平親綱用クランプイーグルクランプ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応)使用荷重(kg)100締付トルク(N・cm)1960
コンクリート製品用つりクランプ EST-250 イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ EST-250イーグルクランプ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
デジタル式 クレーンスケール イーグルクランプデジタル式 クレーンスケールイーグルクランプ
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。 明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。 離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類クレーンスケール表示形式デジタルセンサーロードセル方式検定対象外本体寸法(mm)220×235×170電源専用充電池(ACアダプター付属)ひょう量単位t
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
ミニクレーンスケール イーグルクランプミニクレーンスケールイーグルクランプ
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22) イーグルクランプ安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22)イーグルクランプ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。 軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6207材質高抗張力鋼質量(kg)0.65
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
91,980税込101,178
1個
当日出荷
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
レール吊クランプ イーグルクランプレール吊クランプイーグルクランプ
47,980税込52,778
1個
当日出荷
隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)3.7寸法A(mm)0~110適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール22~75kg
絶縁つりフック イーグルクランプ絶縁つりフックイーグルクランプ(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から5日以内出荷
人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用イーグルクランプ
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
用途薄板水平吊り作業。
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
64,980税込71,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
グラブフック・クレビス型 イーグルクランプグラブフック・クレビス型イーグルクランプ
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ハッカーEH型用ワーク保護材 イーグルクランプハッカーEH型用ワーク保護材イーグルクランプ
14,980税込16,478
1袋(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
U字溝用つりクランプ イーグルクランプU字溝用つりクランプイーグルクランプ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用引き起こし作業可能スプリング式ロック装置付
用途コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業使用荷重(kg)最小/最大:25/250適合部材歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板
軽量部材適用横つりクランプ イーグルクランプ軽量部材適用横つりクランプイーグルクランプ
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
2点つりで最小荷重20kgを実現フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ確実に効くラッチ式ロック装置つり荷重による強力自動締め付け機構高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カムクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ取り扱いやすい大型のつり環
用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)0.96使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~12
クランプ取付用チェーン SCC-S-0.5t(0.5m) イーグルクランプクランプ取付用チェーン SCC-S-0.5t(0.5m)イーグルクランプ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30) イーグルクランプ鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30)イーグルクランプ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6238材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.6使用荷重(kg)120~600有効寸法(mm)5~30
基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) イーグルクランプ基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)イーグルクランプ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160
可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ可変側溝用内つりクランプ EUIV型イーグルクランプ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ イーグルクランプ横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプイーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番137-9796質量(kg)2.6寸法L(mm)107寸法H(mm)141使用荷重(kg)600寸法D(mm)25寸法H2(mm)44.5最大使用荷重(t)0.6
横つりクランプ VAN-1t(3-20) イーグルクランプ横つりクランプ VAN-1t(3-20)イーグルクランプ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9003認証取得工場製トラスコ品番851-6239材質高抗張力鋼質量(kg)2.1基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付 イーグルクランプレールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付イーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
トラスコ品番137-9799質量(kg)9.8寸法L(mm)202寸法H(mm)424基本使用荷重(t)0.2~1寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)1適合部材レール JISE1101 30~60kg
水平吊クランプ イーグルクランプ水平吊クランプイーグルクランプ
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動寸法B(mm)70寸法C(mm)116寸法W2(mm)28適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
スリングフック イーグルクランプスリングフックイーグルクランプ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
レール吊クランプ イーグルクランプレール吊クランプイーグルクランプ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
トングレールもつり上げ可能 隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構 つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム 着脱に便利な開放装置付き クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設寸法A(mm)80寸法D(mm)115寸法B(mm)202寸法C(mm)215適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール30~60kg
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
63,980税込70,378
1個
翌日出荷から5日以内出荷
横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
敷鉄板つりペリカンフック イーグルクランプ敷鉄板つりペリカンフックイーグルクランプ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
ハッカー用エンドレスチェーン SHE型 イーグルクランプハッカー用エンドレスチェーン SHE型イーグルクランプ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
上部吊環間接式タイプです。
タイプVタイプ(上部つり環関節式)