絞り込み
電圧(V)
  • 12/24
  • 5(2)
  • 12(44)
  • 24(2)
  • その他(38)
画素数
  • 100万未満(4)
  • 200万~300万未満(5)
設置形態
  • バックビュー(3)
  • マルチビュー(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(5)
  • BRIDGE[自動車用品](3)
  • NEXTEC(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • Bullcon(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
12/24
5(2)
12(44)
24(2)
その他(38)
高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付モノタロウ(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ使用電源(V)12~35仕様(水平走査線)1000TV LINE付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m取扱説明書(1.8MB)画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウバックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付モノタロウ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ有効画素数628×582仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67取扱説明書(1.5MB)SNR値48db
後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックスブロードウォッチ
8,500税込9,350
1セット
当日出荷
・小型カメラのため取付位置を選ばない・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適・モニターとカメラセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式CVBS本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約120°(対角)最低照度(Lux)0.1
100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックスブロードウォッチ
15,300税込16,830
1セット
当日出荷
・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適・モニターとカメラセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視 ブロードウォッチ100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視ブロードウォッチ
17,000税込18,700
1セット
4日以内出荷
・中型車種の後方安全確認・200万画素・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット ・ミラー取付LCD + バックカメラのセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600LCD仕様【モニター】7 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き ブロードウォッチ200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付きブロードウォッチ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
200万画素 ケーブル15m 画角140 IP67相当 12-24V対応
用途フロント、リア車載用カメラ仕様夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像寸法(mm)約23×23×23電源(V)12・24レンズ画角(°):約140(対角)保護等級IP67相当解像度200万画素コネクタ信号:航空コネクタ
4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット ブロードウォッチ4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセットブロードウォッチ
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
用途人と車だけを検知して警報を発します4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応microSDカードを挿入して映像を録画することもできます付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12~24規格鏡像電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V信号形式モニター:AHDメモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上)解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720入力CH4出力信号AHDLCD仕様TFT 10.36インチコネクタM12 - 4ピン航空コネクタ動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万設置形態4方向防水性カメラ:IPX7相当画角約140°(対角)最低照度(Lux)0.1
AHDバックカメラ NX-BA700 NEXTECAHDバックカメラ NX-BA700NEXTEC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
207万画素の高画質!AHDバックカメラ
用途赤外線LED搭載で夜間も対応・AHDカメラの鮮明な映像で安心の運転。仕様ガイドライン:無し質量(g)約200(コード、ステーを含む)電源(V)DC12/24 マイナスアース方向映像:鏡像有効画素数約207万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×40×37(ステー部を除く)消費電流(mA)110(DC12V/赤外線LED点灯時)撮像素子207万画素CMOSイメージセンサ設置形態バックビュー防水性IP67最低被写体照度(Lux)0(赤外線点灯時)フレームレート30fps画角水平約125度、垂直約83度動作温度範囲(℃)-10~50映像出力NTSC(RCA) AHD1920×1080赤外線ライトLED:11灯(非可視光)
超小型・高画質!AHDバックカメラ NEXTEC超小型・高画質!AHDバックカメラNEXTEC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
超小型・高画質!AHDバックカメラ。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。 ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え質量(g)約66(コード/ステーを含む)電源(V)DC12/24マイナスアース外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×19×18(ステー部を除く)有効画素数1280×720 約92万画素液晶サイズ1/4インチ消費電力(mA)80(DC12V)撮像素子100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ設置形態バックビュー防水性IP67フレームレート30fps画角水平約120度、垂直約85度動作温度範囲(℃)-10~50映像出力NTSC(RCA) AHD1280×720
車用バックカメラ NX-B500 エフ・アール・シー車用バックカメラ NX-B500エフ・アール・シー
23,980税込26,378
1台
当日出荷
小型 水平画角90°のワイドカメラ IP67クラスの防水・防塵性能 30万画素の高画素映像 DC12V/24V車専用
使用電源(V)12/24設置形態バックビュー有効画素数640(水平)×480(垂直) 約31万画素電源(V)8~35寸法・サイズ(mm)76×77×78消費電流(A)0.24解像度(水平) 600本動作温度(℃)-10℃~+50℃防水保護等級IP67画角水平 90° / 垂直 45°映像出力Composite Video NTSC
AHD・赤外線バックカメラ BRIDGE[自動車用品]AHD・赤外線バックカメラBRIDGE[自動車用品]
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
200万画素のアナログハイビジョンカメラによる鮮明な画質。夜間でも鮮明。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高めます。モニター画像は正像/鏡像の切り替えが可能です。AHDモニターをご利用ください。使用電源(V)DC12~24解像度1980×1080dpi水平(ティルト)角度180画素数200万防水性IP68映像出力NTSC
AHD・赤外線サイドカメラ(サイドミラー取付)(200万画素・赤外線) BRIDGE[自動車用品]AHD・赤外線サイドカメラ(サイドミラー取付)(200万画素・赤外線)BRIDGE[自動車用品]
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
水平角度90度のAHDサイドカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線付。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換、正像・鏡像切換。ガイドライン有無切換。正像・鏡像切換可能。
用途サイドミラーに設置し、 タイヤ横の死角、運転席ピラーで隠れる死角などの把握、障害物への接触を防ぐことが可能。角度(°)水平角度:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×110×51使用電源(V)DC12~24解像度カメラ(dpi):1920×1080画素数(PX)200万防水性(IP)68
AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品]AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯)BRIDGE[自動車用品]
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
水平角度140度のAHD(アナログハイビジョン)バックカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線LED20灯。正像・鏡像切換。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換。ガイドライン有無切換。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。角度(°)水平角度:140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×80×5使用電源(V)DC12~24解像度カメラ(dpi):1920×1080画素数(PX)200万防水性(IP)68
HDMI変換ユニット USB電源コンバーター付属モデル BullconHDMI変換ユニット USB電源コンバーター付属モデルBullcon
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スマートフォンなどのストリーミング映像や音楽を車載モニターで視聴! 電源部が表に出ないUSB電源コンバーターモデルでいつでも車内はすっきり!
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力するHDMI変換ユニット仕様本体バージョン:1.3(3D映像データ非対応)付属品1HDMI変換ユニット本体2HDMI2.0対応ケーブル3USB電源ケーブル4USB電源コンバーター5取付・取扱説明書兼保証書出力RCA(黄:映像/白・音声(L)/赤:音声(R))本体質量(g)64(RCAケーブル含む)入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5使用電源(V)12・24最大消費電力(W)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×16×39動作温湿度範囲0~70℃/10~85%最大消費電流(A)1以下
超広角ミニカメラ/7インチモニター/ バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ)超広角ミニカメラ/7インチモニター/ バックセンサーセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
・コンパクトなミニサイズカメラ!・車種を選ばない24V車・12V車の共用!・上下視野角120度 左右視野角160度!・1/3CMOSイメージセンサー採用!!・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
用途電装パーツ有効画素数720(H)×480(V)34万画素質量(g)約75(ケーブル含まない)電圧(V)DC12~24ケーブル長(m)10+15レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)本体サイズ(mm)約32×30×38動作温度(℃)-20~70取扱説明書(1.9MB)画角水平最大160、垂直最大120イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

車用バックカメラ