絞り込み
電圧(V)
  • 12
  • 12/24(11)
  • 5(2)
  • 24(2)
  • その他(37)
画素数
  • 100万未満(6)
  • 100万~200万未満(2)
  • 200万~300万未満(3)
設置形態
  • サイドビュー(1)
  • バックビュー(8)
  • フロントビュー(2)
ブランド
  • ALPINE(1)
  • Beat-Sonic(2)
  • BRIDGE[自動車用品](2)
  • Bullcon(32)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • JVC(1)
  • NEXTEC(2)
  • 中発販売(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(11)
5(2)
12
24(2)
その他(37)
  • 9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
    用途電装パーツ付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
  • バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ防水ジャックタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
    用途セーフティードライブ/事故防止仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL設置形態バックビュー
  • 高解像度小型カメラ Bullcon

    高解像度小型カメラ

    Bullcon
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。
    用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。仕様122万画素 1280(H)×960(V)使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース消費電流(mA)約50撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ防水性IP68作動温度(℃)-30~+85画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170°映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)最低照度(Lux)0.3
  • 12V車用バックカメラ NEXTEC

    12V車用バックカメラ

    NEXTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    207万画素のAHDバックカメラ。今日もあんしんドライブ。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を。コンパクトサイズ。約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。AHD・高精細207万画素。AHD(デジタル)なので207万画素の高画質。モニターもAHD対応製品が必要となります。ワイドな視野。水平画角 約172°/ 垂直画角 約105°/ 対角190°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水。業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。余裕あるコード長:10m。ミニバンにも対応できる余裕の約10m。12V車専用。本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。
    付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル(ケーブル長:約7m)、取り付け用ネジ(2本)、両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.35mm、明るさ:F=2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/2.9 型カラー CMOS画素数約207万画素 1920(水平) x 1080(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約172°/ 垂直:約105°/ 対角:約190°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSC AHD信号 (RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。
    適合日産 デイズ(アラウンドビューモニター非装着車バックビューモニター付車)、三菱 ekワゴン(リヤビューモニター付ルームミラー付車)電源(V)DC12コード長さ(mm)250
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
    適合日産純正ナビゲーションシステム非装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)250/250
  • 12V車用バックカメラ NEXTEC

    12V車用バックカメラ

    NEXTEC
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    後退時の周辺状況を対角175度の広角で確認できます。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を。コンパクトサイズ。約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。ワイドな視野。水平画角 約150°/ 垂直画角 約115°/ 対角175°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水。業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。12V車専用。本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。ステンレス製ステー。取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用。余裕あるコード長:10m*2025年8月出荷分より、接続コードの全長が約7mから約10mに変更となりました。
    付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル、取り付け用ネジ(2本)、 両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12 (DC9-16方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.2mm、明るさ:F=1.6外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000S/N比48dB以上保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/4 型カラー CMOS画素数約31万画素 648(水平) x 488(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約150°、垂直:約115°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSCカラー信号準拠(RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
  • AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1色黒質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:10角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC12解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
  • L&V リアビューカメラ 中発販売

    L&V リアビューカメラ

    中発販売
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    9日以内出荷
    超高感度CMOSセンサー搭載。 RCA入力端子用。 F値2.3高性能レンズ。 紫外線に強いピアノブラックコーティング。
    付属品カメラユニット 、電源/ビデオコード 、六角レンチ 、ブラケットビス(×2) 、クランパー(×3) 、タイラップ(×3) 、圧着コネクター 、プレート 、防水パッド 、防水パッド用両面テープ質量(g)カメラ(コード4m含む)約95、 電源・ビデオコード約155コード長さ(m)カメラ~コネクタ部:4.0、コネクタ部~ビデオ端子:5.5、コネクタ部~電源接続部:3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×22 (背面ブラケット除く)電源電圧(V)DV12 (DC5.5~DC16)保護等級IP68 / IPX9K有効画素数712(水平)×552(垂直) 約39万画素消費電力(mA)約50解像度(水平)380本焦点距離(mm)1.3保存温度範囲(℃)-40~+85撮像素子カラーCMOSセンサー 1/4インチ照度(Lux)0.5~10万F値2.3設置形態リアビュー画角水平:143°垂直:110°動作温度範囲(℃)-30~+70
  • 高画質バックカメラ・ナイトビュー BRIDGE[自動車用品]

    高画質バックカメラ・ナイトビュー

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67
    用途自動車用後方確認用汎用カメラ質量(g)44(コード類含む)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×23(突起物除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素照度(Lx)0.0001映像素子COMS 1/3イメージセンサー動作温度(℃)-20 -80防水仕様IP67設置形態バックビュ―画角水平170°垂直150°映像出力NTSC
  • 高解像度 広角度ミニボールカメラ Bullcon

    高解像度 広角度ミニボールカメラ

    Bullcon
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。 カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。 防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。 様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱! ※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。 バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
    用途高解像度広角度ミニボールカメラ質量(g)24(コード含む)長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)保護等級IP68有効画素数92万画素使用電源(V)12消費電力(mA)40設置形態フロント・バック・サイドビュー最低被写体照度(Lux)0.3画角水平194°垂直142°対角206°動作温度範囲(℃)-30~85映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
  • バックカメラ 広角タイプ Beat-Sonic

    バックカメラ 広角タイプ

    Beat-Sonic
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ。高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
    仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態バックビュー防水性IP67画角[水平]約140度、[垂直]約105動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)1
  • フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonic

    フロントカメラ 魚眼タイプ

    Beat-Sonic
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    ナンバープレート取付超小型フロントカメラ。ナンバーネジがカメラに!!。ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!。超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!。視野角160度 超広角!!。水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像。高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!。メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
    仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし電源(V)DC12 マイナスアース有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素消費電流(mA)55±5S/N比48dB以上同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約140度映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)最低照度(Lux)1
  • マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon

    マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

    Bullcon
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    日産ディーラーオプションナビゲーション「MJ120D-W」「MJ120D-A」に市販バックカメラを装着する事ができます。
    用途バックカメラ接続ユニットセット内容バックカメラ接続ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、取扱説明書×1メーカー日産車用適合品番MJ120D-W MJ120D-A電源電圧(V)12保証期間1年
  • マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon

    マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

    Bullcon
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    純正ナビ装着用アップグレードパックのパノラマモニターカメラ映像を出力出来ます。 トヨタ パッソ「パノラミックビュー対応ナビレディーパッケージ」のカメラ映像をバックカメラ入力(RCA)のある市販のナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。 「R」レンジ時は自動的に、「R」レンジ時以外は付属スイッチでカメラ映像を表示します。 市販ナビゲーション接続時、【Rレンジ】以外でもパノラマモニターカメラ映像の出力が可能になります。
    用途バックカメラ接続ユニット仕様パノラミックビュー対応 ナビレディパッケージ付車セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×1、ギボシ端子(オス)×2、スリーブ×2、取扱説明書×2、保証書×1型式M700A M710A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16電源電圧(V)12保証期間1年温度特性-40~85年式H30/10~車種パッソ
  • マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon

    マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

    Bullcon
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    デジタルインナーミラー内のバックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。 ハイエース「デジタルインナーミラー(バックモニター内蔵)」のカメラ映像をバックカメラ入力のあるナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。
    用途バックカメラ接続ユニット、市販ナビゲーション接続用(RCA出力)仕様デジタルインナーミラー付車セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、RCA延長線(3m:オス/オス)×1、RCA⇔4ピンコネクター変換ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、両面テープ×1、インシュロック×2、取扱説明書×1、保証書×1型式GDH/TRH2##系寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16電源電圧(V)12保証期間1年温度特性-40~85年式R2/5~車種ハイエースバン
  • マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon

    マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

    Bullcon
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    デジタルインナーミラー内のバックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。 ハイエース「デジタルインナーミラー(バックモニター内蔵)」のカメラ映像をバックカメラ入力のあるナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。
    用途バックカメラ接続ユニット、市販ナビゲーション接続用(RCA出力)仕様デジタルインナーミラー付車セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、RCA延長線(3m:オス/オス)×1、両面テープ×1、インシュロック×2、取扱説明書×1、保証書×1型式GDH/TRH2##系寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16電源電圧(V)12保証期間1年温度特性-40~85年式R2/5~車種ハイエースバン
  • マジコネ VTRハーネス テレビング(切替)機能付 Bullcon

    マジコネ VTRハーネス テレビング(切替)機能付

    Bullcon
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。 本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。
    セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1タイプスイッチ有 切替タイプ電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
  • マジコネ VTRハーネス テレビング(オート)機能付 Bullcon

    マジコネ VTRハーネス テレビング(オート)機能付

    Bullcon
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。 本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。
    セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1タイプスイッチ無 オートタイプ電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
  • マジコネ VTRハーネス Bullcon

    マジコネ VTRハーネス

    Bullcon
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 別途、Bullcon製品「フリーテレビング」を併用すると走行中視聴が可能になります。
    セット内容メインユニット×1、ハーネス×2、両面テープ×1、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
  • マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon

    マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

    Bullcon
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    ハスラーメーカーオプションの全方位モニター用カメラ(3Dビュー機能付)映像をバックカメラ入力(RCA)のある市販のナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。「R」レンジ時は自動的に、「P」「R」レンジ時以外は付属スイッチでカメラ映像を表示します。また、「P」レンジ時には付属スイッチで3Dビューを表示したり、機能変更画面を表示し設定を変更する事もできます。
    電源電圧(V)12保証期間1年
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    日産ディーラーオプションナビゲーションシステムの「MJ116D-A/MJ116D-W」に、市販バックカメラを装着することにより、バック時モニターが自動切替し後方を映し出します。ナビゲーションの買い替えなどで既に装着されている市販バックカメラをそのまま使用することも可能。
    電圧(V)DC12適合車種日産ディーラーオプションナビ用
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    車両純正中継ハーネスを使用し、市販ナビゲーションと市販のバックカメラを接続する事が出来ます。
    電圧(V)DC12適合車種トヨタ アルファード3#系・ヴェルファイア3#系・ハリアー6#系(オーディオレス且つ純正バックカメラ非装着車に限る)
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    車両純正中継ハーネスを使用し、市販ナビゲーションと市販カメラを接続することが出来ます。
    電圧(V)DC12適合車種日産 NV350キャラバン:純正バックカメラ非装着車
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパックのカメラ映像を出力する事が出来ます。
    電圧(V)DC12適合車種ダイハツ ムーブキャンバス パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック付車
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    ディーラーオプションナビゲーションシステムに『パノラミックビューモニター』映像を出力する事が出来ます。
    電圧(V)DC12適合車種トヨタ ルーミー・タンクM9##A系(パノラミックビュー付車)
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    7日以内出荷
    メーター内の7インチカラーディスプレイに表示されるアラウンドビューモニターのバックカメラ映像を市販のナビゲーションシステム等に映し出します。
    電圧(V)DC12
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    お好みの市販テレビ・ナビゲーションシステムに『パノラミックビューモニター/パノラマモニター』映像を出力する事が出来ます。
    電圧(V)DC12適合車種【トヨタ】タンク・ルーミー / パノラミックビューモニター 付車 【ダイハツ】トール・トールカスタム / パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック 付車 【スバル】ジャスティ・ジャスティカスタム / パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージ 付車 ※TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    NV350キャラバンのメーター内のバックカメラ映像を市販のナビゲーションシステム等に映し出します。メーカーオプションのバックビューモニター装着車用(ディーラーオプションのバックビューカメラには対応していません)。
    電圧(V)DC12適合車種日産 NV350キャラバン:メーター内バックビューモニター装着車(メーカーオプション)
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラを市販ナビゲーションと接続する事が出来ます。
    電圧(V)DC12適合車種スバルディーラーオプションカメラ用
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    純正バックカメラ&ミラーモニターの映像を市販ナビゲーションに映し出す事が出来ます。
    電圧(V)DC12適合車種日産 デイズ/三菱 ek:アラウンドビューモニター装着車等
  • 汎用マルチビュー・フロントカメラパッケージ ALPINE

    汎用マルチビュー・フロントカメラパッケージ

    ALPINE
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。
    付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109電源(V)電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9)消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V)スイッチON/OFF, MODE controlケーブル長(m)3能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)コード長さ(m)1方式アース:マイナスアース方式材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8Tレンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3保存温度範囲(℃)-40~85使用周囲照度(Lx)約1.5~10万同期方式内部同期防水保護等級IP68調整機能自動光量調整、自動白調整画角水平:150°、垂直:125°動作温度範囲(℃)カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。
    適合日産純正ディーラーオプションナビゲーションシステム対応電源(V)DC12コード長さ(mm)150
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
    電源(V)DC12
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    純正ナビ装着用アップグレードパックのバックカメラを市販ナビゲーションと接続する事が出来ます。
    適合ダイハツ 「純正ナビ装着車用アップグレードパック」専用バックカメラ装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)300
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
    適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応電源(V)DC12コード長さ(mm)450
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
    適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応電源(V)DC12コード長さ(mm)450
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
    電源(V)DC12
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。
    適合トヨタ ハイエース・レジアスエース ルームミラーモニター装着車電源(V)DC12コード長さ(mm)1000
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    純正ナビ装着用アップグレードパックのバックカメラを市販ナビゲーションと接続する事が出来ます。
    適合ダイハツ 「純正ナビ装着車用アップグレードパック」専用バックカメラ装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)500

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

車用バックカメラ