絞り込み
内径(Φmm)
  • 20.8
  • 10(16)
  • 11.5(12)
  • 12.3(18)
  • 14.7(5)
  • 15.3(7)
  • 15.8(14)
  • 16.6(6)
  • 19.6(7)
  • 19.7(5)
  • 23.8(6)
  • 25.4(6)
  • 26(10)
  • 26.4(13)
  • 33.5(7)
  • 35(15)
  • 40(14)
  • 51.3(16)
  • 63(10)
  • 78(9)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(1)
  • 20(5)
  • 30(9)
導体外径(Φmm)
  • 24.6(1)
  • 26(1)
  • 26.4(4)
  • 26.7(8)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • ネオフレックス(9)
  • 三桂製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(16)
11.5(12)
12.3(18)
15.8(14)
20.8
26.4(13)
35(15)
40(14)
51.3(16)
63(10)
内径(Φmm)をもっと見る
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
739税込813特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックスVFM-SUS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
99,980税込109,978
1セット(30個)
3日以内出荷
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
36,980税込40,678
1巻(30m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性、超難燃性
用途高温の雰囲気での使用
VOM(耐油タイプ) ネオフレックスVOM(耐油タイプ)ネオフレックス
35,980税込39,578
1セット(30個)
3日以内出荷から7日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックスMF(亜鉛メッキ帯鋼)ネオフレックス
12,980税込14,278
1セット(30個)
3日以内出荷
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
23,980税込26,378
1セット(30個)
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックスWFS(耐スパッタ対応)ネオフレックス
109,800税込120,780
1巻(30m)
3日以内出荷
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
209,800税込230,780
1セット(30個)
3日以内出荷
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
979税込1,077
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管