絞り込み
呼び径
  • 15A
  • 1.0S(305)
  • 1.25S(53)
  • 1.5S(329)
  • 1.5S×1.0S(56)
  • 2.0S(334)
  • 2.0S×1.0S(51)
  • 2.0S×1.5S(56)
  • 2.5S(316)
  • 2.5S×1.5S(50)
  • 2.5S×2.0S(55)
  • 3.0S(299)
  • 3.0S×1.5S(42)
  • 3.0S×2.0S(45)
  • 3.0S×2.5S(49)
  • 3.5S(84)
  • 4.0S(237)
  • 8A(67)
  • 10A(88)
  • 200A(46)
種類
  • 種類その他(11)
  • 種類エルボ(15)
  • 種類キャップ(8)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(9)
  • 種類ヘルール(33)
  • 種類ホースジョイント(1)
材質
  • その他(2)
  • アルミ(2)
  • ゴム(7)
  • シリコン(8)
  • ステンレス(72)
  • 樹脂(12)
呼び径(A)
  • 15(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • トーステ(21)
  • 大阪サニタリー(20)
  • オサメ工業(20)
  • フジトク(12)
  • コンサス(11)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • カクダイ(4)
  • 宮入バルブ製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー2Kクランプ SCS13大阪サニタリー(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
シリコン ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーシリコン ヘルールガスケットB型大阪サニタリー(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
2Kクランプ ステンレス モノタロウ2Kクランプ ステンレスモノタロウ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)
PTFE ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーPTFE ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法E(mm)5
ガスケット シリコン トーステガスケット シリコントーステ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質シリコン形状ガスケット
ヘルールキャップ 316L 大阪サニタリーヘルールキャップ 316L大阪サニタリー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS316L
EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーEPDM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
へルールガスケット カクダイへルールガスケットカクダイ(3件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー継手
ガスケット PTFE トーステガスケット PTFEトーステ
759税込835
1個
当日出荷
材質PTFE形状ガスケット
パッキン(シリコン) オサメ工業パッキン(シリコン)オサメ工業(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコン
316L ヘルールホースアダプタ 大阪サニタリー316L ヘルールホースアダプタ大阪サニタリー
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状ホースアダプタ種類ヘルールホースアダプタ
ヘルールエルボ 316L 大阪サニタリーヘルールエルボ 316L大阪サニタリー(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状エルボ種類サニタリー継手
PCクランプ オサメ工業PCクランプオサメ工業
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式ヘルール 316L 大阪サニタリー溶接式ヘルール 316L大阪サニタリー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手
NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーNBR ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質NBR形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
2Dクランプ SCS13 大阪サニタリー2Dクランプ SCS13大阪サニタリー(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーFKM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FKM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
小口径パイプハンガー SUS304 トーステ小口径パイプハンガー SUS304トーステ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質SCS13形状パイプハンガー寸法D(Φmm)13.8寸法B(mm)25寸法CM8
304 2H ミニクランプ 8A/10A/15A コンサス304 2H ミニクランプ 8A/10A/15Aコンサス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)71寸法D(mm)44寸法B(mm)59
ヘルールチーズ 316L 大阪サニタリーヘルールチーズ 316L大阪サニタリー(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状チーズ種類サニタリー継手
サニタリーヘルールガスケットミニ型 フジトクサニタリーヘルールガスケットミニ型フジトク
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状パッキン寸法A(mm)34
ヘルール45°エルボ 316L 大阪サニタリーヘルール45°エルボ 316L大阪サニタリー
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状エルボ45°種類サニタリー継手
PTFE ミニヘルールガスケット コンサスPTFE ミニヘルールガスケットコンサス
669税込736
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール寸法A(mm)34
Oリング(バイトン) オサメ工業Oリング(バイトン)オサメ工業
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン
シリコン ミニヘルールガスケット コンサスシリコン ミニヘルールガスケットコンサス
209税込230
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルール寸法A(mm)34
Oリング(シリコン) オサメ工業Oリング(シリコン)オサメ工業
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコン
Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリーSani CleanヘルールガスケットB型大阪サニタリー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
溶接式ロングヘルール 316L 大阪サニタリー溶接式ロングヘルール 316L大阪サニタリー
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手
Oリング(NBR) オサメ工業Oリング(NBR)オサメ工業
69税込76
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質NBR
高圧用Wフェルール(OB・SUS304) オサメ工業高圧用Wフェルール(OB・SUS304)オサメ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(テフロン) オサメ工業Oリング(テフロン)オサメ工業
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質テフロン
高圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業高圧用Wフェルール(PK・SUS304)オサメ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット EPDM/PL90 トーステガスケット EPDM/PL90トーステ
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ガスケット
サニタリーミニブラインドヘルール(SUS316L) フジトクサニタリーミニブラインドヘルール(SUS316L)フジトク
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS316L形状ヘルール寸法A(mm)34寸法E(mm)11
高圧用Wフェルール(OA・SUS304) オサメ工業高圧用Wフェルール(OA・SUS304)オサメ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(バイトン) オサメ工業パッキン(バイトン)オサメ工業
779税込857特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン
316L ミニヘルールエルボ コンサス316L ミニヘルールエルボコンサス
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
片へルールエルボも製作可能です。
材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)55
サニタリーウルトラシリコン8 フジトクサニタリーウルトラシリコン8フジトク(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 裂けない・欠けない・千切れない。 違いがわかるヘルールパッキンです。 サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 '-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。
仕様【動摩擦抵抗率】0.75材質シリコン形状パッキン硬さ78(JIS A Hs)比重1.14伸び(%)500引張強度(MPa)9.3引裂強度98kN/mmΦ
サニタリーミニクランプ フジトクサニタリーミニクランプフジトク
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状クランプ寸法A(mm)77寸法D(mm)45寸法B(mm)75
高圧用キャップ(OB・SUS304) オサメ工業高圧用キャップ(OB・SUS304)オサメ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー継手