絞り込み
呼び径
  • 1.0S(31)
  • 1.25S(9)
  • 1.5S(31)
  • 2.0S(31)
  • 2.5S(31)
  • 3.0S(30)
  • 3.5S(11)
  • 4.0S(24)
  • 4.5S(5)
  • 5.0S(2)
  • 5.5S(3)
  • 6.5S(2)
  • 8A(10)
  • 10A(12)
  • 15A(12)
  • 25A(4)
  • 32A(4)
  • 40A(4)
  • 50A(4)
  • 200A(3)
種類
  • 種類その他(13)
  • 種類ヘルール(13)
材質
  • 樹脂
  • その他(3)
  • アルミ(2)
  • ゴム(33)
  • シリコン(26)
  • スチール(12)
  • ステンレス(455)
  • 鋳鉄(1)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • -(1)
呼び径(B)
  • 2-1/2(1)
  • 3.5(1)
  • -(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • GAONA(ガオナ)(12)
  • 大阪サニタリー(8)
  • フジトク(5)
  • トーステ(5)
  • コンサス(4)
  • オサメ工業(3)
  • 協和ステンレス(2)
  • カクダイ(1)
  • フローバル(1)
  • 宮入バルブ製作所(1)
モノタロウ・GAONA(ガオナ)・大阪サニタリー・フジトク・トーステ・コンサス・オサメ工業・協和ステンレス・カクダイ・フローバル・宮入バルブ製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリー ヘルールガスケット フジトクサニタリー ヘルールガスケットフジトク(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーPTFE ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法E(mm)5
EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーEPDM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
へルールガスケット カクダイへルールガスケットカクダイ(3件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー継手
ガスケット PTFE トーステガスケット PTFEトーステ
649税込714
1個
当日出荷
材質PTFE形状ガスケット
ヘルールガスケット A型 EPDM 大阪サニタリーヘルールガスケット A型 EPDM大阪サニタリー(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質EPDM
FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーFKM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FKM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
EPDM L型ガスケット 大阪サニタリーEPDM L型ガスケット大阪サニタリー
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
サニタリーヘルールガスケットミニ型 フジトクサニタリーヘルールガスケットミニ型フジトク
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状パッキン寸法A(mm)34
パッキン(テフロン) オサメ工業パッキン(テフロン)オサメ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質テフロン形状ツバ無し寸法t(mm)2
L型ガスケット EPDM トーステL型ガスケット EPDMトーステ
149税込164
1個
当日出荷
材質EPDM形状L型ガスケット
サニタリーヘルールガスケットF型 フジトクサニタリーヘルールガスケットF型フジトク
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状パッキン
PTFE ミニヘルールガスケット コンサスPTFE ミニヘルールガスケットコンサス
669税込736
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール寸法A(mm)34
サニタリーユニオンガスケットL型 フジトクサニタリーユニオンガスケットL型フジトク(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状パッキン全長(mm)6寸法L(mm)6寸法t(mm)4
サニタリーヘルールガスケット フジトクサニタリーヘルールガスケットフジトク
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状パッキン
ヘルールパッキン EPDM ツバ無 協和ステンレスヘルールパッキン EPDM ツバ無協和ステンレス
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途商品画像については代表画像となります。 画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。材質EPDM形状ヘルールパッキン
パッキン(テフロン) オサメ工業パッキン(テフロン)オサメ工業
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質テフロン
PTFE ヘルールガスケットT型 コンサスPTFE ヘルールガスケットT型コンサス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール
Oリング(テフロン) オサメ工業Oリング(テフロン)オサメ工業
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質テフロン
ヘルールガスケット A型 FKM 大阪サニタリーヘルールガスケット A型 FKM大阪サニタリー
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質フツ素
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ガスケット EPDM/PL90 トーステガスケット EPDM/PL90トーステ
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ガスケット
ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン EPDM ツバ有協和ステンレス
169税込186特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質EPDM形状ヘルールパッキン
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 NBRは耐油性に優れており、ドレッシング・マヨネーズ・クリーム・バターなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のニトリルゴムパッキンです。材質ニトリルゴム(NBR)
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
389税込428
1個
当日出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
EPDM ヘルールガスケットT型 コンサスEPDM ヘルールガスケットT型コンサス
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール
FKM L型ガスケット 大阪サニタリーFKM L型ガスケット大阪サニタリー
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FKM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
PTFE SAND ヘルールガスケットT型 コンサスPTFE SAND ヘルールガスケットT型コンサス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PTFE SAND形状ヘルール
サニタリーサンプルコック 宮入バルブ製作所サニタリーサンプルコック宮入バルブ製作所
42,880税込47,168
1個
欠品中
材質ステムディスク:PTFEサイズ15A材質(本体)SUS316L接続フェルールOリングシリコン
PTFE L型ガスケット 大阪サニタリーPTFE L型ガスケット大阪サニタリー
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE形状L型ガスケット種類L型ガスケット
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)
L型ガスケット PTFE トーステL型ガスケット PTFEトーステ
879税込967特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PTFE形状L型ガスケット
ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM フローバルヘルールガスケット(ツバ無)/EPDMフローバル
159税込175
1枚
4日以内出荷
EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質EPDM関連資料(0.31MB)
これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット A型GAONA(ガオナ)
379税込417
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のツバ付きエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
819税込901
1個
4日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)内径(Φmm)72.5外径(Φmm)91
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
759税込835
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)内径(Φmm)59.7外径(Φmm)77.5
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
439税込483
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)内径(Φmm)23.2外径(Φmm)50.5
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)17.5外径(Φmm)34
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)14外径(Φmm)34
サニタリー継手