絞り込み
呼び径
  • 8
  • 5(5)
  • 6(10)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 13(9)
  • 16(11)
  • 20(8)
長さ(mm)
  • 15(5)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(8)
  • 35(7)
  • 40(8)
  • 45(8)
  • 50(7)
  • 55(1)
  • 60(7)
  • 65(1)
  • 70(6)
  • 75(1)
  • 80(6)
  • 90(1)
  • 100(1)
ブランド
  • ノーブランド(5)
  • 大阪魂(3)
  • 大喜多(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内ネジ付ダウエルピンとは、引き抜き用の内ネジの付いたダウエルピンのこと。平行ピンの1つに分類され、焼入れすることで硬化させた精度の高いピンです。主に機械加工や溶接などの現場において、金型や治具等の位置を決める際に用いられます。主な材質は鉄です。中にはクロムモリブデン鋼が使用されているものもあります。ピンの寸法には多数の種類があり、用途に応じて適切なサイズのものを選択することが可能です。エア抜き用のストレート溝やラセン溝が付いているタイプもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径から絞り込む
5(5)
6(10)
8
10(10)
12(10)
13(9)
16(11)
20(8)
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)大喜多(4件のレビュー)
85税込94
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
93税込102
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地)大阪魂
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地)ノーブランド
479税込527
1個ほか
翌々日出荷
表面処理生地材質
内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)ノーブランド
479税込527
1個ほか
翌々日出荷
表面処理生地材質
ウチネジダウエル(MDPH7 大阪魂ウチネジダウエル(MDPH7大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
ウチネジツキダウエルピンA 大阪魂ウチネジツキダウエルピンA大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
内ねじ付ダウェルピン MDP(鉄) ノーブランド内ねじ付ダウェルピン MDP(鉄)ノーブランド
399税込439
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)ノーブランド(1件のレビュー)
479税込527
1個ほか
翌々日出荷
表面処理生地材質
内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
9,198税込10,118
1箱(100個)
翌々日出荷
表面処理生地材質

位置決めピン』には他にこんなカテゴリがあります

ダウエル特集
おすすめ人気ランキング
内ネジ付ダウエルピン