スリップオンライン カーボン S-K3SO1-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K3SO1-ZC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付属適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17カワサキ[KAWASAKI] Ninja300 [ニンジャ300] 13-17カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン色STD重量[キログラム]:4.4重量[キログラム]:1.6STD音量:88 dB / 5250 rpm音量:93 dB / 5250 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)形状:HEXAGONAL規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無特記事項:バッフル付き商品区分:マフラーSTD 最大出力:24.05kW/10450rpm最大出力:24.34kW/10650rpmSTD 最大トルク:24.2Nm/8300rpm最大トルク:24.4Nm/8250rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン形状HEXAGONAL質量(kg)1.6、STD:4.4色カーボン色区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)特性バッフル付き音量(dB)93/5250rpm、STD:88/5250rpm
スリップオンライン チタン ブラック S-D12SO8-RTBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-D12SO8-RTBL集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:車体への装着には別途リンクパイプ(L-D12SO2)もしくはエボリューションヘッダー(E-D12E11(※Rは装着不可))が必要です。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 17-20ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 17-20ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200R [モンスター] 17-20タイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:8.2重量[キログラム]:1.9STD音量:95.9 dB / 4625 rpm音量:100.2 dB / rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1H)または、オプションヘッダー(E-D12E1/1)が必要です(但しMONSTER1200Rモデルにはオプションヘッダーの装着は出来ません)。オプションでカーボンヒートシールド(P-HSD12E1)の設定がございます。商品区分:マフラーSTD 最大出力:98.08kW/9200rpm最大出力:100.88kW/9450rpmSTD 最大トルク:113.7Nm/7850rpm最大トルク:113.8Nm/7850rpmオプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,P-HSD12E1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:8.2色(チタン)ブラック/カーボン備考装着にはリンクパイプ(L-D12SO1H)または、オプションヘッダー(E-D12E1/1)が必要です(但しMONSTER1200Rモデルにはオプションヘッダーの装着は出来ません)。オプションでカーボンヒートシールド(P-HSD12E1)の設定がございます。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)100.2/rpm、STD:95.9/4625rpm
バーエンドスライダーR&G RACING PRODUCTS税込¥10,448¥9,498
チェーンガードR&G RACING PRODUCTS税込¥16,478~¥14,980~