DIABLO SUPER CORSA V4 SC1PIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス) SC1速度記号V
MT60 RSPIRELLI(ピレリ)3日以内出荷
オンでもオフでも。激しい走りもカバー。・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現
DIABLO ROSSO CORSAPIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)3日以内出荷
ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。
一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。
レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABLO ROSSO COPSA」には3つの技術が組み合わされています。「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術、高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」、最新グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」
DIABLO ROSSO CORSA IIPIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)3日以内出荷から6日以内出荷
フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。
WSBK譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。
その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。
新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れて性能を接続。
DIABLO ROSSO CORSAⅡPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。WSBK譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れた性能を持続。
用途前後共用サイズ110/70-17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス54速度記号S
DIABLO ROSSO ⅣPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
完全感覚バンキング DIABLO ROSSOファミリーシリーズの中で、ウェットに優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。WSBKから派生した構造と輪郭(プロファイル)フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。濡れた路面と乾いた路面の両方で、ストリートでの使用で最高のパフォーマンスを発揮します。190/55ZR17以上のリアサイズにはWSBK由来の3本撚りLYOCELLTMワイヤーを採用190/50ZR17以下のリアサイズ及び全てのフロントには撚り剛性感の高いレーヨンを採用全てのリーンアングルで最適化されたフットプリント形状が、パワーユニット出力への優れたダイナミックレスポンスと素早いハンドリングを実現プライコードの打ち込み数を減らしてラバー部分のスペースを確保荒れたアスファルトに対するダンピング効果の向上、ロードノイズを軽減しライディングフィーリングを向上ミッドリーンエリアのボイド/フィル率が現象フットプリントエリアが増加し最適化された応力分布により、ミッドリーンでのグリップ力が向上ショルダーの曲率をより緩やかにした新しいフロントプロファイルフルリーン時により広い接地面を形成ライダーの入力に対するリニアで軽快なハンドリング、コーナリング時のフィードバックをスムーズにして、ライディングコントロール性を向上キャップ&ベース マルチコンパウンドレイアウトより強化された優れた熱バランスによる迅速なウォームアップFLASHトレッドパターンデザイン速度を増すごとにより多くの水を排出でき、ウェットでの卓越した安定性を確保ハイシリカのフロントとリアのコンパウンドが、ドライでもウェットでもしっかりとしたケミカルグリップを発揮ウェット路面でもドライ路面でも、最高のパフォーマンスを発揮
用途リアタイヤサイズ150/60R17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス66速度記号H
DIABLO ROSSO SCOOTERPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
DIABLOファミリーのDNAを持つハイパフォーマンスタイヤ。今までにないグリップ力とハンドリングを実現したスクーター用タイヤ。ピレリのレース活動で培った最新のテクノロジー、素材、プロセス、ノウハウをすべて組み合わせた、ウェットでのハンドリング、絶対的なグリップ、パフォーマンスの向上。都市環境及びワインディングや峠に最適。リアタイヤにハイシリカデュアルコンパウンドを採用し、あらゆるコンディションで優れたマイレージとグリップ力を発揮します。"フラッシュ"レーシングトレッドパターン摩耗均一性パフォーマンスの一貫性スポーティなマルチラジアスプロファイルクイックなリーンとハンドリングの実現高性能シリカコンパウンド広い温度範囲に対応し全てのコンディションで最適なグリップを発揮
用途リアタイヤサイズ130/70-13タイプTL(チューブレス)ロードインデックス63速度記号P
SCORPION TRAILⅢPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
スポーティーな挙動を発揮する最新世代のアドベンチャー・ツーリングタイヤ。アドベンチャーバイクやクロスオーバーバイクに向けて開発され、ツイスティから未舗装路まで、幅広いコンディションでパフォーマンスを発揮します。SCORPION TRAILⅡのスポーツ性能が更に進化。スリル好きにはたまらないハンドリングパフォーマンス。最新スポーツツーリングタイヤに匹敵するウェットグリップをアドベンチャーバイクに提供。リアラジアルサイズにバイコンパウンドとフルシリカを採用。新たなコンパウンドとトレッドデザインにより、より高いグリップと安定性を実現。フロント、リアともに新しいフルシリカコンパウンドを採用し、ウェット、ドライの両コンディションで性能を向上。リアサイズはバイコンパウンド設計で、ソフトな性質のプラスティファイング樹脂をショルダー部分に使用する事により、コーナリング中のグリップ力を向上。フロントコンパウンドはリアコンパウンドと同等に高い安定性と耐摩耗性を実現しました。プロファイルの維持とスポーティなハンドリングを保証する高剛性構造はピレリのスーパースポーツやスポーツツーリングでの経験から導き出されたものです。構造コードは、優れた線形密度と高い剛性を持ち、横方向の推進力を高めて軌道精度とリーン時の安定性を向上させています。さらに、タイヤ寿命を通じて本来の性能を維持することを保証します。トレッドパターンはScorpion Trail IIを進化させたもので、コントロール性と安定性が更に向上しています。溝の位置を左右非対称にすることで、効率性と接地面の頑丈さを高め、高速走行時のパフォーマンスを向上させるとともに、ダートでのオフロードスピリットも維持しています。スポーツツーリングから直接派生したマルチラジアス・アプローチは、丸みを帯びたプロファイルと全幅の拡大により、高い安全性を保ちつつスポーティなフィーリングを高めています。
DIABLO SUPER CORSA V4 SC2PIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス) SC2速度記号V
ANGELSCOOTERPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供クロスエレメントトレッドパターンブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮ハイシリカコンパウンド&サイプウェットグリップの向上安心感の高いウェットフィーリングマルチラジアスプロファイルコントローラブルな特性の実現信頼性の高いハンドリング
ANGELSCOOTERPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供クロスエレメントトレッドパターンブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮ハイシリカコンパウンド&サイプウェットグリップの向上安心感の高いウェットフィーリングマルチラジアスプロファイルコントローラブルな特性の実現信頼性の高いハンドリング
用途リアタイヤサイズ130/80-15タイプTL(チューブレス)ロードインデックス63速度記号S
DIABLO SUPER CORSA V4 SC2PIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途フロントタイヤサイズ120/70R17タイプTL(チューブレス) SC2ロードインデックス58速度記号V
DIABLO SUPER CORSA V4 SC3PIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス) SC3速度記号V
DIABLO ROSSO CORSAPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABRO ROSSO CORSA」には3つの技術が組み合わされています。・「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術・高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」・グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」
用途リアタイヤサイズ180/55ZR17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス73速度記号W
SCORPION TRAILⅢPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
スポーティーな挙動を発揮する最新世代のアドベンチャー・ツーリングタイヤ。アドベンチャーバイクやクロスオーバーバイクに向けて開発され、ツイスティから未舗装路まで、幅広いコンディションでパフォーマンスを発揮します。SCORPION TRAILⅡのスポーツ性能が更に進化。スリル好きにはたまらないハンドリングパフォーマンス。最新スポーツツーリングタイヤに匹敵するウェットグリップをアドベンチャーバイクに提供。リアラジアルサイズにバイコンパウンドとフルシリカを採用。新たなコンパウンドとトレッドデザインにより、より高いグリップと安定性を実現。フロント、リアともに新しいフルシリカコンパウンドを採用し、ウェット、ドライの両コンディションで性能を向上。リアサイズはバイコンパウンド設計で、ソフトな性質のプラスティファイング樹脂をショルダー部分に使用する事により、コーナリング中のグリップ力を向上。フロントコンパウンドはリアコンパウンドと同等に高い安定性と耐摩耗性を実現しました。プロファイルの維持とスポーティなハンドリングを保証する高剛性構造はピレリのスーパースポーツやスポーツツーリングでの経験から導き出されたものです。構造コードは、優れた線形密度と高い剛性を持ち、横方向の推進力を高めて軌道精度とリーン時の安定性を向上させています。さらに、タイヤ寿命を通じて本来の性能を維持することを保証します。トレッドパターンはScorpion Trail IIを進化させたもので、コントロール性と安定性が更に向上しています。溝の位置を左右非対称にすることで、効率性と接地面の頑丈さを高め、高速走行時のパフォーマンスを向上させるとともに、ダートでのオフロードスピリットも維持しています。スポーツツーリングから直接派生したマルチラジアス・アプローチは、丸みを帯びたプロファイルと全幅の拡大により、高い安全性を保ちつつスポーティなフィーリングを高めています。
DIABLO ROSSO ⅣPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
完全感覚バンキング DIABLO ROSSOファミリーシリーズの中で、ウェットに優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。WSBKから派生した構造と輪郭(プロファイル)フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。濡れた路面と乾いた路面の両方で、ストリートでの使用で最高のパフォーマンスを発揮します。190/55ZR17以上のリアサイズにはWSBK由来の3本撚りLYOCELLTMワイヤーを採用190/50ZR17以下のリアサイズ及び全てのフロントには撚り剛性感の高いレーヨンを採用全てのリーンアングルで最適化されたフットプリント形状が、パワーユニット出力への優れたダイナミックレスポンスと素早いハンドリングを実現プライコードの打ち込み数を減らしてラバー部分のスペースを確保荒れたアスファルトに対するダンピング効果の向上、ロードノイズを軽減しライディングフィーリングを向上ミッドリーンエリアのボイド/フィル率が現象フットプリントエリアが増加し最適化された応力分布により、ミッドリーンでのグリップ力が向上ショルダーの曲率をより緩やかにした新しいフロントプロファイルフルリーン時により広い接地面を形成ライダーの入力に対するリニアで軽快なハンドリング、コーナリング時のフィードバックをスムーズにして、ライディングコントロール性を向上キャップ&ベース マルチコンパウンドレイアウトより強化された優れた熱バランスによる迅速なウォームアップFLASHトレッドパターンデザイン速度を増すごとにより多くの水を排出でき、ウェットでの卓越した安定性を確保ハイシリカのフロントとリアのコンパウンドが、ドライでもウェットでもしっかりとしたケミカルグリップを発揮ウェット路面でもドライ路面でも、最高のパフォーマンスを発揮
用途フロントタイヤサイズ110/70R17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス54速度記号H
DIABLO ROSSO CORSAPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABRO ROSSO CORSA」には3つの技術が組み合わされています。・「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術・高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」・グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」
用途フロントタイヤサイズ120/70ZR17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス58速度記号W
DIABLO ROSSO SCOOTERPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
DIABLOファミリーのDNAを持つハイパフォーマンスタイヤ。今までにないグリップ力とハンドリングを実現したスクーター用タイヤ。ピレリのレース活動で培った最新のテクノロジー、素材、プロセス、ノウハウをすべて組み合わせた、ウェットでのハンドリング、絶対的なグリップ、パフォーマンスの向上。都市環境及びワインディングや峠に最適。リアタイヤにハイシリカデュアルコンパウンドを採用し、あらゆるコンディションで優れたマイレージとグリップ力を発揮します。"フラッシュ"レーシングトレッドパターン摩耗均一性パフォーマンスの一貫性スポーティなマルチラジアスプロファイルクイックなリーンとハンドリングの実現高性能シリカコンパウンド広い温度範囲に対応し全てのコンディションで最適なグリップを発揮
DIABLO SUPER CORSA V4 SC3PIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途フロントタイヤサイズ110/70R17タイプTL(チューブレス) SC3ロードインデックス54速度記号V
DIABLO SUPER CORSA V4 SC1PIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス) SC1速度記号V