カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 排気系(2,257)
        • 外装系(1)
        • 電装(6)

バイク部品 :「かま」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
2,264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O2 PLUG KIT (O2プラグキット 18mm) Vance&HinesO2 PLUG KIT (O2プラグキット 18mm)Vance&Hines(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。 O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
シルバー
スタッドボルト M6×32 TAKEGAWA(武川)スタッドボルト M6×32TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
ねじ寸法M6×32
モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X35(pr) SHIFTUP(シフトアップ)モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X35(pr)SHIFTUP(シフトアップ)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(2本)
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×35
モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr) SHIFTUP(シフトアップ)モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr)SHIFTUP(シフトアップ)(6件のレビュー)
299税込329
1セット(2本)
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×40
O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)O2センサー取付けボスTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35 SHIFTUP(シフトアップ)モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
仕様袋ナット付材質/仕上スチール製/ユニクロメッキねじ寸法M6×35
Z/KZステンレエキゾーストスタッドボルトセット PMCZ/KZステンレエキゾーストスタッドボルトセットPMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から4日以内出荷
つねに高熱と振動に耐えなければならないエキゾーストスタッドボルト。長年の使用で経年変化を起こしていたり、劣化している場合がほとんどです。錆びに無縁のステンレス材の削出しで精度も抜群。又、付属のステンレスナットはフランジ付きのため、わずらわしい平ワッシャーやスプリングワッシャーも不要です。
Z1/Z2マフラーマウントボルト&ナットZ1 (72-75), Z2 (73-75) PMCZ1/Z2マフラーマウントボルト&ナットZ1 (72-75), Z2 (73-75)PMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
4本マフラー同様に高級感あふれるクロームメッキ仕上げのフランジ付き特殊マウントボルトに専用の薄型Uロックナットを加えた各2PC1台分1セットでのデリバリー。
マフラースプリング P-S2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)マフラースプリング P-S2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-S2備考:自由長 約60mm ラバー付
備考自由長 約60mm ラバー付
マフラープロテクター ハリケーンマフラープロテクターハリケーン
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
仕様ステンレス製 ドラッグマフラー等に最適 Φ38~60mm用ポリッシュ
Quiet Baffle 1861-1204 Vance&HinesQuiet Baffle 1861-1204Vance&Hines
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1861-1204販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ 指定マフラー以外には使用できません。注意:スポーツスター/国産用BIG RADIUS2-2/PCX仕様への装着不可タイプ:クワイエットバッフル材質[素材]:スチールドラッグスペシャリティー品番:1861-1204備考:オプションのクワイエットバッフルです。BIG RADIUS 2-2【26075、46075、 26073、46073】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1204●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合ビッグ ラディウス 2-2用材質スチール備考オプションのクワイエットバッフルです。BIG RADIUS 2-2【26075、46075、 26073、46073】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。タイプクワイエットバッフル
ラバーキャップ P-GUV004 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)ラバーキャップ P-GUV004AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
599税込659
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-GUV004
オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO17 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO17AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-Y10SO17販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.5重量[キログラム]:1.0材質[素材]:チタン集合方式:2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:139.91kW/13750rpm最大出力:141.17kW/13800rpmSTD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm最大トルク:111.3Nm/10850rpm関連商品:品番:S-Y10SO18-HAPLT
適合【関連商品】品番:S-Y10SO18-HAPLT材質チタン質量(kg)1、STD:7.5チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:109.59/9250rpm方式集合:2-1最大出力(kW)141.17/13800rpm、STD:139.91/13750rpm最大トルク111.3Nm/10850rpm
エキゾーストクランプ フィン ブラック/ポリッシュ MMU505 モートーンエキゾーストクランプ フィン ブラック/ポリッシュ MMU505モートーン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU505販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24タイプ:フィン色[カラー]:ブラック/ポリッシュ材質[素材]:ステンレス内容量[数量]:2個製法:鋳造備考:Thruxton1200/R/RS、Speed Twin 1200適合不可関連商品:品番:MMU080,MMU055,MMU070,MMU088,MMU016,MMU536,GSS005,KNS001
仕様関連商品:品番:MMU080,MMU055,MMU070,MMU088,MMU016,MMU536,GSS005,KNS001材質ステンレスブラック/ポリッシュ備考Thruxton1200/R/RS、Speed Twin 1200適合不可タイプフィン製法鋳造入数2個
ステンレスマフラーガード DAYTONA(デイトナ)ステンレスマフラーガードDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アメリカンバイクのドラッグパイプや2in1マフラー等、エキゾーストパイプが足の近くを通るマフラーのやけど防止やアクセサリーにおすすめ。断熱材との併用で、より断熱効果が得られます。
仕様●SUSバンド×2付属。付属品SUSバンド×2適合●エキゾーストパイプ外径Φ40~Φ60に対応。
Z/KZ マフラーマウントダンパー PMCZ/KZ マフラーマウントダンパーPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
マフラー後方部をフレームにマウントする際、確実な固定と排気圧による振動を緩和させるためのクッションダンパーです。お求めやすい1PC単位でのデリバリー。
厚さ(mm)約5.8(ツバ部分)全長(mm)約21.5内径(Φmm)約10.2(ブッシュ部)外径(Φmm)約21(ブッシュ部)ツバ外径(Φmm)約30.5
ヒートプロテクター DRC(ダートフリーク)ヒートプロテクターDRC(ダートフリーク)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
エキパイの熱によるパンツの焦げや火傷防止に効果的。パイプ径26mm50mmに対応し、前後位置の微調整も可能。耐蝕性の高いオールステンレス製。ネジ間110130mm。ユニバーサルタイプ。
素材ステンレス
ハニカムキャタライザー OUTEXハニカムキャタライザーOUTEX(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l寸法精度外筒外径:±0.05mm
ホシュウヨウマフラーステー/60682,60685 DAYTONA(デイトナ)ホシュウヨウマフラーステー/60682,60685DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷
SR400用スリップオンマフラーをラインナップ!定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。マフラーステー、ジョイントガスケット付属。(60685のみ)
サイレンサープロテクター DAYTONA(デイトナ)サイレンサープロテクターDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
サイレンサーを転倒や衝撃から保護するシリコンラバー製のプロテクター。伸縮性があるためオーバル断面のサイレンサーにも使用可能。取り付けには工具不要で、サイレンサーに引き伸ばし装着するだけで簡単です。シリコーン製、ステンレスプレート内蔵Polisport製
ヒートガード KITACOヒートガードKITACO
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
マニホールドゴムパイプΦ30.5(PE22) SHIFTUP(シフトアップ)マニホールドゴムパイプΦ30.5(PE22)SHIFTUP(シフトアップ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
アールズギアワイバンステッカー アールズギアアールズギアワイバンステッカーアールズギア
629税込692
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
O2センサーシーリングプラグ・ブラックバード用 アールズギアO2センサーシーリングプラグ・ブラックバード用アールズギア
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
スプリングプーラー アールズギアスプリングプーラーアールズギア
999税込1,099
1個
5日以内出荷
アールズギアエンブレムステッカー アールズギアアールズギアエンブレムステッカーアールズギア
629税込692
1個
5日以内出荷
サイレンサーバンド アールズギアサイレンサーバンドアールズギア
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
H2エキゾーストスタッドボルト PMCH2エキゾーストスタッドボルトPMC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
常に高熱と振動に耐えなければならないエキゾーストスタッドボルト。 長年の使用で経年変化を起こしたり、劣化している場合がほとんどです。 1台分6本でのデリバリー。スチール製ユニクロメッキ仕上げ。
バンドラバー アールズギアバンドラバーアールズギア
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
サイレンサーカラー アールズギアサイレンサーカラーアールズギア
799税込879
1個
5日以内出荷
Competition Baffle 1861-0709 Vance&HinesCompetition Baffle 1861-0709Vance&Hines
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1861-0709販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ 指定マフラー以外には使用できません。
エキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラスト MEX002 モートーンエキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラスト MEX002モートーン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MEX002販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 08-15トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 08-15タイプ:FIモデル用色[カラー]:ブラスト材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個付属品:イモネジ製法:高圧ダイキャスト備考:純正エキゾーストクランプを取り外す必要はありません関連商品:品番:MMU083,OTS003B,MMU621C-AC,PTS005B-R
仕様関連商品:品番:MMU083,OTS003B,MMU621C-AC,PTS005B-R付属品イモネジ材質アルミブラスト備考純正エキゾーストクランプを取り外す必要はありませんタイプFIモデル用製法高圧ダイキャスト入数2個
TRI GLIDE ADAPTOR KIT(トライグライド アダプターキット) Vance&HinesTRI GLIDE ADAPTOR KIT(トライグライド アダプターキット)Vance&Hines
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
トライク用アダプターパイプキット。 トライク専用部品:バンス&ハインズ製のスリップオンサイレンサーとヘッドパイプをジョイントして、フルエキゾーストシステムとする際に必要な部品です。
用途ヘッドパイプアダプタークローム適合車種トライクファミリー(09-15)
フィッティングキット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)フィッティングキットAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HF309販売備考:専用のサイレンサーに使用してください。
エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラス MMU529 モートーンエキゾーストエンド JUPITER-2 ブラス MMU529モートーン
17,980税込19,778
1個
欠品中
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU529販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-24色[カラー]:ブラス材質[素材]:真鍮内容量[数量]:2個付属品:マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ製法:鍛造使用上の注意:一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可関連商品:品番:MTE173,MTE159,MMU088,MMU504,MTE198,MTE193
仕様関連商品:品番:MTE173,MTE159,MMU088,MMU504,MTE198,MTE193付属品マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ材質真鍮ブラス製法鍛造入数2個
Quiet Baffle 1861-0606 Vance&HinesQuiet Baffle 1861-0606Vance&Hines
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1861-06062~3db音量を抑えることが可能です。各マフラーでの専用設計となっており、パワーの低下を最小限にとどめた上での消音を可能としています。販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ 指定マフラー以外には使用できません。タイプ:クワイエットバッフル材質[素材]:スチールドラッグスペシャリティー品番:1861-0606使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-0606●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合ハイアウトプット スリップオン用材質スチールタイプクワイエットバッフル
オプショナルヘッダー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダーAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-H7R7販売備考:一般公道使用不可。装着の際は、ECUのセッティングを推奨します。O2センサーが2つ付いているモデルは、品番E-H7R7が装着可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 25
マフラーガード プロトマフラーガードプロト
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
ヒートガードをマフラーに付属のバンドで巻いて固定することで、マフラー熱を逃し、当たりやすい足の火傷も防ぐことができます。ワンポイントとしても最適です。
用途適合マフラー外径サイズ40~55mm寸法(mm)185×70クロームメッキ適合外径(Φmm)マフラー:40~55
スリップオン ブラッシュドステンレス エスアンドエスサイクルスリップオン ブラッシュドステンレスエスアンドエスサイクル
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:550-1081適合情報:ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-24ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-24
...

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

かまど特集
おすすめ人気ランキング
バイク部品